Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay CRCW08053K90FKEA Widerstand 3900 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118329668
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW08053K90FKEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
SMD Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Interner Widerstand
3900 Ohm
Leistung
0.125 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
150 V
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.25 mm
Tiefe
2 mm
Höhe
0.5 mm
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0073*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0206*
€ 0,02451
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,01859*
€ 0,02212
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,01414*
€ 0,01683
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01391*
€ 0,01655
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01294*
€ 0,0154
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01275*
€ 0,01517
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,01058*
€ 0,01259
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0073*
€ 0,00869
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MC01W080513K9
ab € 0,00275*
Ähnlich
Multicomp
MCWR08X3901FTL
ab € 0,00366*
Ähnlich
TT-Welwyn
WCR0805-3K9FI
ab € 0,00962*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.