Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MBA02040C2209FCT00 Metallschicht- 22? axial bedrahtet 0.40 W 1% 1 St Widerstand 22 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay MBA02040C2209FCT00 Metallschicht- 22? axial bedrahtet 0.40 W 1% 1 St Widerstand 22 Ohm Metall
Vishay MBA02040C2209FCT00 Metallschicht- 22? axial bedrahtet 0.40 W 1% 1 St Widerstand 22 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118333171
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBA02040C2209FCT00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
vishay drahtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
22 Ohm
Leistung
0.4 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
200 V
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
3.6 mm
Durchmesser
1.6 mm
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0169*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,023*
€ 0,02737
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0229*
€ 0,02725
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0224*
€ 0,02666
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0185*
€ 0,02202
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0169*
€ 0,02011
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.