Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay CRCW0603680KFKEA Widerstand 680000 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay CRCW0603680KFKEA Widerstand 680000 Ohm
Vishay CRCW0603680KFKEA Widerstand 680000 Ohm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118334111
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW0603680KFKEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
SMD Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Interner Widerstand
680000 Ohm
Leistung
0.1 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
75 V
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.55 mm
Tiefe
0.85 mm
Höhe
0.45 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00639*
  
Preis gilt ab 15.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,01164*
€ 0,01385
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01126*
€ 0,0134
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00925*
€ 0,01101
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00755*
€ 0,00898
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00753*
€ 0,00896
pro Stück
ab 15000000 Stück
€ 0,00639*
€ 0,0076
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCWR06X6803FTL
ab € 0,00294*
Ähnlich
Panasonic
ERJ3EKF6803V
ab € 0,00612*
Ähnlich
Panasonic
ERJ3EKF6803V
ab € 0,0064*
Ähnlich
Panasonic
ERJU03F6803V
ab € 0,0111*
Ähnlich
RS Pro
8049066
ab € 50,80*
Ähnlich
TT-Welwyn
ASC0603-680KFT5
ab € 0,00893*
Ähnlich
Yageo
RC0603FR-07680KL
ab € 0,00489*
Ähnlich
Yageo
RC0603FR-07680KL
ab € 0,00124*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.