Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palit GeForce RTX 4070 SUPER Dual NVIDIA 12 GB GDDR6X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palit GeForce RTX 4070 SUPER Dual NVIDIA 12 GB GDDR6X
Palit GeForce RTX 4070 SUPER Dual NVIDIA 12 GB GDDR6X
Palit GeForce RTX 4070 SUPER Dual NVIDIA 12 GB GDDR6X
Palit GeForce RTX 4070 SUPER Dual NVIDIA 12 GB GDDR6X
Palit GeForce RTX 4070 SUPER Dual NVIDIA 12 GB GDDR6X
Palit GeForce RTX 4070 SUPER Dual NVIDIA 12 GB GDDR6X
Palit GeForce RTX 4070 SUPER Dual NVIDIA 12 GB GDDR6X
Palit GeForce RTX 4070 SUPER Dual NVIDIA 12 GB GDDR6X
Palit GeForce RTX 4070 SUPER Dual NVIDIA 12 GB GDDR6X
Palit GeForce RTX 4070 SUPER Dual NVIDIA 12 GB GDDR6X
Palit GeForce RTX 4070 SUPER Dual NVIDIA 12 GB GDDR6X
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118343209
Hersteller:
     Palit Microsystems
Herst.-Nr.:
     NED407S019K9-1043D
EAN/GTIN:
     4710562244328
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
269.1 mm
Tiefe
40.1 mm
Höhe
127.5 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
12 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6X
Breite der Speicherschnittstelle
192 Bit
Datenübertragungsrate
21 Gbit/s
Speicherbandbreite (max.)
504 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 4070 SUPER
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
1980 MHz
CUDA-Kerne
7168
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2475 MHz
Maximale Displays pro Videokarte
4
Lieferumfang
Netzkabel enthalten
Ja
Energie
Min. Systemstromversogung
750 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
220 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 16-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
Virtual Realtity (VR) bereit
Ja
NVIDIA G-SYNC
Ja
NVIDIA Ansel
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Formfaktor
Full-Height/Half-Length (FH/HL)
Höhe der Halterung
Full-Height (FH)
Anzahl Slots
2
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1a
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, geforce, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 506,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,42*
€ 659,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,23*
€ 652,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,14*
€ 643,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,96*
€ 634,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,31*
€ 602,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.