Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palit GeForce RTX 4070 Ti SUPER JetStream OC NVIDIA 16 GB GDDR6X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palit GeForce RTX 4070 Ti SUPER JetStream OC NVIDIA 16 GB GDDR6X
Palit GeForce RTX 4070 Ti SUPER JetStream OC NVIDIA 16 GB GDDR6X
Palit GeForce RTX 4070 Ti SUPER JetStream OC NVIDIA 16 GB GDDR6X
Palit GeForce RTX 4070 Ti SUPER JetStream OC NVIDIA 16 GB GDDR6X
Palit GeForce RTX 4070 Ti SUPER JetStream OC NVIDIA 16 GB GDDR6X
Palit GeForce RTX 4070 Ti SUPER JetStream OC NVIDIA 16 GB GDDR6X
Palit GeForce RTX 4070 Ti SUPER JetStream OC NVIDIA 16 GB GDDR6X
Palit GeForce RTX 4070 Ti SUPER JetStream OC NVIDIA 16 GB GDDR6X
Palit GeForce RTX 4070 Ti SUPER JetStream OC NVIDIA 16 GB GDDR6X
Palit GeForce RTX 4070 Ti SUPER JetStream OC NVIDIA 16 GB GDDR6X
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118343226
Hersteller:
     Palit Microsystems
Herst.-Nr.:
     NED47TSS19T2-1043J
EAN/GTIN:
     4710562244427
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Gamer’s Select
Performance-orientiertes Design

Dezent, leise und leistungsstark. Die Palit GeForce RTX™ 4070 Ti SUPER JetStream OC sticht durch das geometrische und schwarze „Jet-Black“ Design heraus. Die Grafikkarte ist nicht nur ein optischer Hingucker, sondern bietet auch eine brachiale Leistung, die Gamern und Content Creators keine Wünsche offenlässt.

Ultra-Wide Copper Base
Die Kupferplatte, die in einem antioxidativen Prozess hergestellt wurde, bedeckt sowohl die GPU als auch den VRAM für eine effiziente Wärmeableitung.

ANTI-GRAVITY PLATE
Kompakt und stark
Die „Anti-Gravity Plate“ mit optimierter Größe bietet den bestmöglichen Schutz und Stabilität für die Grafikkarte.

Maximale FPS. Maximale Qualität. Angetrieben durch AI.
DLSS ist ein revolutionärer Durchbruch bei der KI-Grafik zur Steigerung der Leistung. DLSS 3 nutzt die neuen Tensor-Recheneinheiten der vierten Generation und den Optical-Flow-Beschleuniger auf Grafikkarten der GeForce RTX™ 40-Serie, um mithilfe von AI zusätzliche Frames zu erstellen und die Bildqualität zu verbessern.

NVIDIA Canvas
Die App, die KI und Malerei vereint
Verwandle mit KI einfache Pinselstriche in realistische Landschaftsbilder. Erstelle schnell Hintergründe oder beschleunige deine Konzepterkundung, sodass mehr Zeit für die Visualisierung deiner Ideen bleibt.

NVIDIA Omniverse
Verbinde deine kreativen Welten mit einem Universum an Möglichkeiten.
NVIDIA Omniverse™ ist eine Plattform für die Zusammenarbeit im 3D-Design innerhalb der NVIDIA Studio-Suite von Tools für Entwickler. Entwickelt, um Workflows zu beschleunigen sowie Apps und Ressourcen zu integrieren, um deine Ideen schnell umzusetzen.

NVIDIA Studio
Deine Ideen, beschleunigt durch NVIDIA Studio.
Mit NVIDIA Studio kannst du bei deinen kreativen Projekten den nächsten Schritt machen. Dank der neuen dedizierten Hardware bietet die RTX 40-Serie unübertroffene Leistung bei 3D-Rendering, Videobearbeitung und Grafikdesign. Erlebe funktionsreiche RTX-Beschleunigungen in kreativen Top-Apps, erstklassige NVIDIA Studio-Treiber, die für maximale Stabilität entwickelt wurden, und eine Suite exklusiver Tools, die die Leistung von RTX für KI-gestützte kreative Workflows nutzen.

NVIDIA Reflex
Grafikprozessoren der NVIDIA Reflex- und GeForce RTX™ 40-Serie bieten die niedrigste Latenz und die beste Reaktionsgeschwindigkeit für den ultimativen Wettbewerbsvorteil. Reflex wurde entwickelt, um die Systemlatenz zu optimieren und zu messen, und bietet schnellere Zielerfassung, kürzere Reaktionszeiten und die beste Zielgenauigkeit für wettkampforientierte Spiele.

Ray Tracing
Die Ada-Architektur entfesselt die volle Pracht des Raytracings, das simuliert, wie sich Licht in der realen Welt verhält. Mit der Leistung der RTX 40-Serie und den RT-Recheneinheiten der dritten Generation kannst du so unglaublich detaillierte virtuelle Welten wie nie zuvor erleben.

0-dB TECH
Genießen Sie die Stille während der üblichen Arbeitsbelastung einer Multimedia Anwendung.

Das neu addressiarbe RGB lässt sich optimal durch die neue Palit ThunderMaster-Software steuern.


NVIDIA G-SYNC®
Genieße deine Games ohne Ruckeln oder Tearing und erhalte hohe Bildwiederholraten in HDR-Qualität und mehr. Dies ist das ultimative Gaming-Display und die bevorzugte Ausrüstung der echten Gamer.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
63.5 mm
Höhe
130.5 mm
Breite
328.9 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
16 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6X
Breite der Speicherschnittstelle
256 Bit
Datenübertragungsrate
21 Gbit/s
Speicherbandbreite (max.)
672 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 4070 Ti SUPER
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
2340 MHz
CUDA-Kerne
8448
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2640 MHz
Maximale Displays pro Videokarte
4
Lieferumfang
Netzkabel enthalten
Ja
Energie
Min. Systemstromversogung
750 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
285 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 16-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
Virtual Realtity (VR) bereit
Ja
NVIDIA G-SYNC
Ja
NVIDIA Ansel
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Formfaktor
Full-Height/Full-Length (FH/FL)
Höhe der Halterung
Full-Height (FH)
Anzahl Slots
3,1
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1a
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, palit geforce rtx, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 678,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 705,52*
€ 839,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 702,90*
€ 836,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 700,05*
€ 833,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 693,90*
€ 825,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,70*
€ 807,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.