Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO MF0207FTE52-64K9 Widerstand 64900 Ohm Metall


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Metallfilm Widerstand, 64.9 kΩ, 0.6 W, ±1 %, MF0207FTE52-64K9
Metallfilm Widerstand, 64.9 kΩ, 0.6 W, ±1 %, MF0207FTE52-64K9
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118404011
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     MF0207FTE52-64K9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
64900 Ohm
Leistung
0.6 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
350 V
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
6.3 mm
Durchmesser
2.4 mm
Weitere Suchbegriffe: präzisionswiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,35*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,05067* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 315,70*
€ 375,683
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 310,00*
€ 368,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 281,10*
€ 334,509
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 271,25*
€ 322,7875
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 253,35*
€ 301,4865
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.