Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Stay Wild Buch Bildend Englisch Hardcover 256 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Stay Wild Buch Bildend Englisch Hardcover 256 Seiten
ISBN Stay Wild Buch Bildend Englisch Hardcover 256 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118459045
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783899558616
EAN/GTIN:
     9783899558616
Suchbegriffe:
Reiseführer - englischsprachig
Reiseführer-Bücher
Reiseführerbücher
reiseführer - englischsprachig
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Bildend
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Englisch
Typ
Papierbuch
Anzahl der Seiten
256 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Gestalten
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
04/2021
Veröffentlichungsjahr
2021
International Standard Book Number (ISBN)
9783899558616
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Höhe
267 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 37,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.