Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Stieglitz: Camera Work Buch Fotografie Englisch Hardcover 552 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Stieglitz: Camera Work Buch Fotografie Englisch Hardcover 552 Seiten
ISBN Stieglitz: Camera Work Buch Fotografie Englisch Hardcover 552 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118459243
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783836544078
EAN/GTIN:
     9783836544078
Suchbegriffe:
Bücher über Kunst
Kunstbücher
Kunstbücher - englischsprachig
bücher über kunst
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Fotografie
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Englisch
Typ
Papierbuch
Anzahl der Seiten
552 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Taschen
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
03/2013
Veröffentlichungsjahr
2013
International Standard Book Number (ISBN)
9783836544078
Gewicht und Abmessungen
Breite
144.8 mm
Tiefe
48 mm
Höhe
207 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.