Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118504894
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     MZB0FXAEU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
MediaTek
Prozessor
Helio G99 Ultra
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
2.2 GHz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.67 "
Display-Auflösung
2400 x 1080 Pixel
Bildschirmform
Flach
Panel-Typ
AMOLED
Display Glasart
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass 5
Kontrastverhältnis
5000000:1
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Helligkeit
500 cd/m²
Leistungen
Videoanruf
Ja
Schnellladung
Ja
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
USB On-The-Go-Unterstützung
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
200 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
16 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Sensorgröße der Rückkamera
1/1.4 "
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
8 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)
2 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,65
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl
2,4
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera
119 °
Objektivelemente der Rückfahrkamera
7-Element-Objektiv
Frontkamera Blendenzahl
2,4
Blitz-Typ
LED
Bildstabilisator
Ja
Bildstabilisator Typ
Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS)
Makrofotografie
Ja
AI-Szenenerkennung
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 13
Betriebssystem-Gabel
MIUI 14
Speichermedium
RAM-Kapazität
8 GB
Interne Speicherkapazität
256 GB
RAM-Typ
LPDDR4X
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Schutzhülle
Ja
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Name der Farbe
Midnight Black
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Infrarotsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.2
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
188 g
Breite
74.95 mm
Tiefe
7.98 mm
Höhe
161.1 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Multimedia
Lautsprecher
Stereo
Audio-System
Dolby Atmos
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
E-Mail
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,67*
€ 297,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,11*
€ 292,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,34*
€ 276,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,06*
€ 265,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,85*
€ 242,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.