Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OnePlus 12R 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 16 GB 256 GB 5500 mAh Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OnePlus 12R 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 16 GB 256 GB 5500 mAh Grau
OnePlus 12R 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 16 GB 256 GB 5500 mAh Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118542126
Hersteller:
     OnePlus
Herst.-Nr.:
     5011105231
EAN/GTIN:
     6921815626183
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
3.2 GHz
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
8 Gen 2
Anzahl Prozessorkerne
8
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.78 "
Display-Auflösung
2780 x 1264 Pixel
Bildschirmform
Flach
Panel-Typ
AMOLED
Display Glasart
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass Victus 2
Natives Seitenverhältnis
19.8:9
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
Pixeldichte
450 ppi
Leistungen
Videoanruf
Ja
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
SuperVOOC
Grafikkarte
Adreno 740
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Sprachbefehl
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
50 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
16 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Sensorgröße der Rückkamera
1/1.56 "
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
8 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)
2 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,2
Pixelgröße Rückfahrkamera
1 µm
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera
1.12 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera
112 °
Brennweite der Rückfahrkamera
24 mm
Objektivelemente der Rückfahrkamera
6-Element-Objektiv
Frontkamera Blendenzahl
2,4
Pixelgröße Frontkamera
1 µm
Blitz-Typ
LED
Autofokus
Ja
Zeitraffer-Modus
Ja
Bildstabilisator
Ja
Bildstabilisator Typ
Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS)
Nachtmodus
Ja
Panorama
Ja
Hochformat
Ja
Makrofotografie
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 14
Betriebssystem-Gabel
OxygenOS
Speichermedium
RAM-Kapazität
16 GB
Interne Speicherkapazität
256 GB
RAM-Typ
LPDDR5X
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Displayschutz
Ja
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Grau
Name der Farbe
Iron Gray
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
2.0
Sonstige Funktionen
Klingeltontyp
Polyphonisch
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Infrarotsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard
NR
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Bluetooth-Version
5.3
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Bluetooth-Profile
AAC, LDAC, LHDC, SBC
aptX-Technologie
Ja
Frequenzband
Quad-Band
MIMO
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
207 g
Breite
75.3 mm
Tiefe
8.8 mm
Höhe
163.3 mm
Verpackungsbreite
184 mm
Verpackungstiefe
98 mm
Verpackungshöhe
61 mm
Paketgewicht
690 g
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5500 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Zertifikate
Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert
Ja
Multimedia
Lautsprecher
Stereo
Audio-System
Dolby Atmos
Unterstützte Audioformate
AAC, AMR, APE, FLAC, MIDI, MP3, OPUS, WAV, WMA
Unterstützte Videoformate
3GP, ASF, AVI, FLV, M2TS, MKV, MP4, TS, WEBM, WMV
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 506,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,57*
€ 693,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,84*
€ 682,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,66*
€ 651,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,90*
€ 635,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,95*
€ 603,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.