| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-118558214 Herst.-Nr.: 0B47077 EAN/GTIN: 829686008915 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | HDD Kapazität | 6000 GB | ![](/p.gif) | Schnittstelle | SATA | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 5 - 60 °C | ![](/p.gif) | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, hdd sata 3,5" western, festplatte sata, festplatte sata wd |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |