Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Maus-Übersicht
>
Maus
>
Ergonomische Maus
>
Artikel
Inca IWM-279G Maus Büro rechts RF Wireless 1600 DPI
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-118561532
Hersteller:
Inca
Herst.-Nr.:
IWM-279G
EAN/GTIN:
8681949013331
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Dank des ergonomischen Designs Ihrer Inca IWM-279G-Maus behalten Ihre Hand und Ihr Handgelenk ihren natürlichen Zustand bei, während Sie die Maus verwenden, und Sie können stundenlang ermüdungsfrei in Ihrem Büro oder zu Hause mit ihrem bequemen Griff arbeiten.
Vergessen Sie Mausklick Geräusche mit der rechten und linken Stummschalttaste von Inca IWM-279G, genießen Sie ein ruhiges Erlebnis für sich und Ihre Mitmenschen.
Dank seiner platzsparenden Größe und der Gummibeschichtung ermöglicht Ihnen der IWM-279G, Ihre Arbeit, die eine sehr präzise Steuerung erfordert, problemlos zu erledigen.
Sobald Sie den Micro-USB-Empfänger Ihrer ergonomischen Inca IWM-279G-Maus an den USB-Anschluss anschließen, haben Sie Zugriff auf einen optischen Sensor mit 800/1400/1600 DPI, der Ihnen bei der präzisen Steuerung hilft. Schalten Sie DPI ein, indem Sie die entsprechende Taste drücken, oder navigieren Sie mit den beiden Daumentasten zwischen verschiedenen Webseiten.
IWM-279G Ergonomische INCA-Maus Funktioniert auf allen Oberflächen außer Glas. Reinigen Sie Ihren Schreibtisch und erleben Sie die praktische Anwendbarkeit einer kabellosen Maus. Die Maus wechselt nach 10 Minuten Gebrauch automatisch in den Ruhemodus, sodass Sie Energie sparen. Wenn Sie die Maus ausschalten möchten, wenn Sie sie nicht verwenden, befindet sich unter der Maus eine Ein-/Aus-Tastee.
Um den energiesparenden Schlafmodus zu verlassen, genügt es, eine beliebige Taste Ihrer Maus zu drücken.
IWM-279G Maus mit ergonomischem Design und fortschrittlicher 2,4-GHz-Funkfrequenz erweitert Ihre drahtlose Kommunikationsreichweite auf bis zu 10 Meter.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
76.3 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Plug
Ja
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Grau
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Vertikale Ausführung
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegung Auflösung
1600 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
6
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks)
5
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
3
Frequenzband
2.4 GHz
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Mäuse
Weitere Suchbegriffe:
Ergonomische Maus
,
Senkrechte Maus
,
Vertikalmaus
,
Inca Mäuse
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
funk ergonomische maus optisch
,
cordless maus
,
optische funkmaus
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,67*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go HE Break mit Pausensoftware, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, bluetooth, schwarz
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,65*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,15*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 37,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen