Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola Moto Buds+ Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Sand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorola Moto Buds+ Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Sand
Motorola Moto Buds+ Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Sand
Motorola Moto Buds+ Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Sand
Motorola Moto Buds+ Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Sand
Motorola Moto Buds+ Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Sand
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118578443
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     PG38C05742
EAN/GTIN:
     840023262241
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
Weitere Informationen:
Basisstation
Farbe Basisstation
Grau
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Intraural Ohrhörer Typ
Ohrhörer
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstyp
Aktiv
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik/Sport/Alltag
Produktfarbe
Sand
Headset-Typ
Binaural
Name der Farbe
Beach sand
Steuerung
Berührung
Schutzfunktion
Wasserabweisend, Wasserfest
Virtual Surround
Ja
Virtuelle Surround-Technologie
Dolby Atmos
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
8 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladegehäuse)
38 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC ausgeschaltet)
8 h
Batterieladeanzeige
Ja
Akkuladezeit
1.5 h
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
10 min
Aufladequelle
USB, Kabellos
Kabelloses Aufladen
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,91*
€ 131,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,31*
€ 131,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,65*
€ 115,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,39*
€ 113,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,43*
€ 102,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.