Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P63890-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 480 GB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118597795
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P63890-B21
EAN/GTIN:
     190017669717
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
480 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Komponente für
Server
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
219.2 mm
Tiefe
228.6 mm
Höhe
146.1 mm
Gewicht
500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 697,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 767,83*
€ 913,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 762,38*
€ 907,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 759,71*
€ 904,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 740,34*
€ 881,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 697,01*
€ 829,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.