Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 345-BDWN Internes Solid State Drive 2.5" 960 GB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 345-BDWN Internes Solid State Drive 2.5" 960 GB Serial ATA III
DELL 345-BDWN Internes Solid State Drive 2.5" 960 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118720871
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     345-BDWN
EAN/GTIN:
     5397184922903
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Steigern Sie mit dieser 960GB Solid-State-Laufwerk von Dell die Speicherkapazität Ihres Dell™ Systems. Sie verfügt über eine sehr hohe Kapazität von bis zu 960GB für die Speicherung großer Datenmengen. Diese Laufwerk für optimierte Datenübertragungsraten von bis zu 6Gbit/s.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Speicherlaufwerk-Adapter enthalten
Ja
Speicherlaufwerk-Adaptertyp
2.5" - 3.5"
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
960 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Bytes pro Sektor
512e
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 353,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,60*
€ 495,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,40*
€ 490,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,04*
€ 467,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,18*
€ 459,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,71*
€ 420,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.