Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ninja ZEROSTICK Allzweckpfanne Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ninja ZEROSTICK Allzweckpfanne Rund
Ninja ZEROSTICK Allzweckpfanne Rund
Ninja ZEROSTICK Allzweckpfanne Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE1-119464309
Hersteller:
     Ninja
Herst.-Nr.:
     C62000EU
EAN/GTIN:
     622356250931
Suchbegriffe:
Antihaftbeschichtete Pfanne
Beschichtete Pfanne
Bratpfanne (Antihaft)
Bratpfanne (Edelstahl)
Die Ninja Foodi ZEROSTICK Edelstahl-Töpfe und Pfannen sind sowohl für erfahrene Kochprofis als auch für Küchenneulinge geeignet. Es besteht aus poliertem Edelstahl mit einem Aluminiumkern, der für eine gleichmäßige Hitzeverteilung und ein hervorragendes Anbraten bei hoher Hitze sorgt.

Auf Ihr antihaftbeschichtetes Kochgeschirr müssen Sie sich verlassen können. Deshalb haben wir Ninja ZEROSTICK entwickelt - die Antihaftbeschichtung, die bleibt!

Exklusiv bei Ninja: ZEROSTICK kombiniert Plasmakeramik mit einer einzigartigen Antihaftbeschichtung. Dadurch bleibt die Beschichtung des Kochgeschirrs intakt - das bedeutet kein Verkratzen oder Abplatzen mehr! Bei einer Temperatur von 17.000 °C werden Plasmakeramik-Partikel mit der Pfanne verschmolzen – dadurch entsteht eine robuste, strukturierte Oberfläche, die sich mit unserer exklusiven Antihaftbeschichtung zu einer unzerkratzbaren Schicht verbindet. Während anderes Kochgeschirr schnell seine Antihaftbeschichtung verlieren kann, sind Ninja ZEROSTICK Töpfe und Pfannen robust und langlebig.

Es ist spülmaschinen-, kratz- und abriebfest, für Pfannenwender aus Metall geeignet und so konstruiert, dass ihm auch das Garen bei großer Hitze nichts anhaben kann. Geeignet für alle Herdarten, inkl. Induktion, Gas, Elektro und Keramik.

Sie möchten gesünder kochen? Speisen lösen sich mühelos aus der Pfanne – braten und karamellisieren Sie mit wenig bis gar keinem Öl und sehen Sie einfach zu, wie Ihr Essen auf den Teller gleitet.

Gleichmäßige Hitze über die komplette Fläche garantiert perfekt gegarte Ergebnisse. Jede Pfanne ist bis 260 °C backofenfest und hat Griffe aus rostfreiem Stahl – beginnen Sie Ihre Kreationen auf dem Herd und beenden Sie sie im Backofen. PFOA- , blei- und cadmiumfrei.

Dieses vielseitige 2-teilige Pfannenset besteht aus einer 20 cm und 28 cm Bratpfanne. Perfekt, um ein Festmahl für die ganze Familie zuzubereiten – von knusprigem Bacon, brutzelnden Steaks, goldbraunen Pfannkuchen und Rühr- oder Spiegeleiern, ganz nach Ihrem Geschmack.

Verwenden Sie ein Induktionskochfeld? Wussten Sie, dass die Größe Ihrer Pfanne die Kochleistung beeinflussen kann? Achten Sie immer darauf, dass die Größe des Kochgeschirrs mit der Größe des Kochfeldrings übereinstimmt, da die Induktionstechnik nur dann effektiv funktioniert, wenn der Boden des Kochgeschirrs zur Größe des Rings auf dem Kochfeld passt. Wenn Ihre Pfanne kleiner als der Kochfeldring ist, wird sie möglicherweise nicht erkannt.

Robust und langlebig
Exklusiv bei Ninja: ZEROSTICK kombiniert spezielle Plasmakeramik mit einer einzigartigen Antihaftbeschichtung. Dadurch bleibt die Beschichtung des Kochgeschirrs intakt - das bedeutet kein Verkratzen oder Abplatzen mehr! Das Ninja Foodi ZEROSTICK Kochgeschirr ist spülmaschinen-, kratz- und abriebfest und sogar für Pfannenwender aus Metall geeignet. Es ist für das Kochen bei hoher Hitze ausgelegt und backofenfest bis 260 °C, geeignet für alle Herdarten, inkl. Induktion.

Gesund kochen
Braten, sautieren und karamellisieren Sie mit wenig bis gar keinem Öl und schauen Sie einfach zu, wie Ihr Essen auf den Teller gleitet. Fachmännisch hergestellt aus poliertem Edelstahl mit einem Aluminiumkern für gleichmäßige Hitzeverteilung und hervorragendes Anbraten bei hoher Hitze.

Backofenfest bis 260 °C
Backofenfest bis 260 °C. Beginnen Sie mit der Zubereitung auf dem Kochfeld und vollenden Sie das Gericht im Backofen. Geeignet für alle Herdarten, inkl. Induktion, Gas, Elektro und Keramik.

Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
209 x 387 x 44 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
494 mm
Höhe
93 mm
Merkmale
Form
Rund
Typ
Allzweckpfanne
Produktfarbe
Edelstahl
Teflonbeschichtet
Ja
Kollektion
ZEROSTICK
Temperatur (max)
260 °C
Material
Edelstahl
Feuerfest
Ja
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Griffanzahl
1
Materiallgriff
Edelstahl
Einfach zu säubern
Ja
Kratzfest
Ja
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Kadmium, Perfluoroctansäure (PFOA)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,43*
€ 106,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,33*
€ 103,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,73*
€ 103,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,94*
€ 102,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,90*
€ 85,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.