Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPO Reno 11 F 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPO Reno 11 F 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Grün
OPPO Reno 11 F 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Grün
OPPO Reno 11 F 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-119480358
Hersteller:
     OPPO
Herst.-Nr.:
     110010233294
EAN/GTIN:
     6932169342728
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
MediaTek Dimensity
Prozessor
7050
Prozessor-Taktfrequenz
2.6 GHz
Prozessor Architektur
ARM Cortex-A78+Cortex-A55
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
2.6 GHz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.7 "
Display-Auflösung
2412 x 1080 Pixel
Bildschirmform
Flach
Panel-Typ
OLED
Display Glasart
Panda Glass
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich)
1100 cd/m²
Pixeldichte
394 ppi
Leistungen
Videoanruf
Ja
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
SuperVOOC
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Sprachbefehl
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
64 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
32 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Sensorgröße der Rückkamera
1/2 "
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
8 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)
2 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,7
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl
2,4
Frontkamera Blendenzahl
2,4
Autofokus
Ja
3D-Tiefenrückfahrkamera
Ja
3D-Tiefenfrontkamera
Ja
Zeitraffer-Modus
Ja
Bildstabilisator
Ja
Bildstabilisator Typ
Electronic Image Stabilization (EIS)
Nachtmodus
Ja
Panorama
Ja
Hochformat
Ja
Makrofotografie
Ja
AI-Szenenerkennung
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 14
Speichermedium
RAM-Kapazität
8 GB
Interne Speicherkapazität
256 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
RAM Expansion (max)
8 GB
RAM-Typ
LPDDR4X
RAM-Taktgeschwindigkeit
4266 MHz
Max. Speicherkartengröße
2000 GB
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Displayschutz
Ja
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Grün
Name der Farbe
Palm Green
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
2.0
Sonstige Funktionen
Klingeltontyp
Polyphonisch
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard
NR
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.2
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Frequenzband
Quad-Band
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
177 g
Breite
74.73 mm
Tiefe
7.54 mm
Höhe
161.6 mm
Verpackungsbreite
98 mm
Verpackungstiefe
37.5 mm
Verpackungshöhe
184 mm
Paketgewicht
400 g
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Zertifikate
Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert
Ja
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
Nachrichtenübertragung
E-Mail
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 216,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,39*
€ 312,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,83*
€ 309,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,81*
€ 290,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,59*
€ 280,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,69*
€ 257,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.