| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-11954764 Herst.-Nr.: S26361-F4541-L100 EAN/GTIN: 4051554332563 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SSD bieten einen größeren Input/Output pro Sekunde und einen höheren Datendurchsatz als andere, derzeit auf dem Markt erhältliche HDDs. Die für eine unterbrechungsfreie, permanente Anwendungsausführung geschaffenen SSDs von Fujitsu haben ein schlankes Design mit minimalen Kühlungsanforderungen und niedrigerem Stromverbrauch. Mit einer niedrigen Write Amplification und einzigartigem Wear-Leveling-Design für höhere Verlässlichkeit, bieten SSD-Laufwerke von Fujitsu nicht nur eine bessere Laufleistung, sondern auch eine längere Lebensdauer als andere, derzeit auf dem Markt erhältliche SSDs. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Eingebaut | Ja | ![](/p.gif) | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | ![](/p.gif) | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | ![](/p.gif) | Kompatible Produkte | PRIMERGY TX200 S6, TX300 S6, S7 | Merkmale | SSD Speicherkapazität | 100 GB | ![](/p.gif) | SSD-Formfaktor | 2.5" | ![](/p.gif) | Schnittstelle | SAS | ![](/p.gif) | Speichertyp | SLC | ![](/p.gif) | Komponente für | Server/Arbeitsstation | ![](/p.gif) | Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s | ![](/p.gif) | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | ![](/p.gif) | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Primergy, SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, fujitsu sas festplatte, internes ssd, fujitsu primergy |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |