Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac B360G2 Intel® Core™ i7 i7-1260P Laptop 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac B360G2 Intel® Core™ i7 i7-1260P Laptop 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Getac B360G2 Intel® Core™ i7 i7-1260P Laptop 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Getac B360G2 Intel® Core™ i7 i7-1260P Laptop 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Getac B360G2 Intel® Core™ i7 i7-1260P Laptop 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-119649292
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     BS7164B3BDGX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Getac Laptops
Getac Notebooks
ROBUSTE MOBILE COMPUTING-LÖSUNGEN OHNE KOMPROMISSE
Das B360 überzeugt mit Spitzenleistungen in allen Bereichen, angefangen bei einem Intel® Core™ i5/i7 Prozessor der 12. Generation mit integrierter Intel® Iris® Xe Grafik und bis zu 64 GB DDR4 RAM für überragende Reaktionsfähigkeit selbst bei hoher Arbeitslast. Der Laptop ist leicht zu transportieren, benutzerfreundlich und als vollständig robust zertifiziert. Es verfügt über modernste Drahtlosfunktionen und einen 1.400-Nit-Bildschirm, der auch bei hellstem Tageslicht lesbar ist. Mit seinen zwei herausnehmbaren PCIe NVMe SSDs (bis zu 4 TB) bietet das B360 erhöhte Datensicherheit für Branchen wie die öffentliche Sicherheit, Versorgungsunternehmen und die Fertigung.

EIN GERÄT FÜR JEDES GELÄNDE
Das B360 wurde für extreme Bedingungen entwickelt. Der Laptop ist gegen Regen, Staub, Erschütterungen und Vibrationen geschützt und optional auch mit Salznebelbeständigkeit-Zertifizierung geliefert werden. Der Laptop ist von unabhängigen Stellen nach den Normen MIL-STD-810H, MIL-STD-461G und IP66 zertifiziert und widersteht im Betrieb Stürzen aus einer Höhe von bis zu 1,8 Metern sowie Temperaturen von -29 °C bis +63 °C (-20°F bis 145°F). Das B360 ist außerdem eigensicher und erfüllt (auf Anfrage) die Normen ANSI/UL 12.12.01 für Gefahrenbereiche der Klasse 1 Division 2.

MIT TOUCHSCREEN BEDIENBAR – BEI REGEN ODER SONNENSCHEIN
Das B360 wurde für den Einsatz unter den verschiedensten Arbeitsbedingungen im Außenbereich entwickelt. Das kapazitive 13,3-Zoll-Touchscreen-Display mit der LumiBond®-Technologie von Getac reagiert auch bei Regen, Schnee oder Nebel einwandfrei auf alle Eingabeformen (Finger, Eingabestift oder Handschuh) und bietet eine Bildschirmhelligkeit von bis zu 1.400 Nits für komfortables Lesen auch bei direkter Sonneneinstrahlung.

BESSERE TRAGBARKEIT BEI WENIGER GEWICHT
Das B360 ist bereits ab 2,32 kg (5,11 lbs) erhältlich und bietet eine außergewöhnlich robuste Mobilität – der Laptop lässt sich leicht zu Fuß tragen, in einem Fach verstauen oder sicher in einem Fahrzeug montieren. Die Lösungen für Fahrzeuge kennzeichnen sich durch abgerundete Ecken für mehr Sicherheit und einfache Anschlussmöglichkeiten durch E/A-Port-Replikation an der Dockingstation.

LÜCKENLOSE SICHERHEIT
Das B360 verfügt über ausgezeichnete Datenschutz- und Sicherheitsmaßnahmen, um den Schutz Ihrer Daten zu gewährleisten. Melden Sie sich schnell und sicher mit der Multi-Faktor-Authentifizierung an, bestehend aus einem SmartCard-Lesegerät, einem optionalen HF-RFID-Lesegerät und einer optionalen Windows Hello-Gesichtserkennung. Nehmen Sie die PCIe NVMe SSD-Laufwerke heraus, wenn Sie zusätzliche Sicherheit wünschen.

AUSGEZEICHNETE VIELSEITIGKEIT
Zu den wichtigsten E/A-Anschlüssen gehören ein serieller Anschluss, ein Display Port, Thunderbolt™ 4 für ultraschnelle Datenübertragung, PowerShare USB 3.2 für die Stromversorgung (selbst bei ausgeschaltetem B360) und HDMI 2.0 für die einfache Verbindung von Medien mit Bildschirmen oder Projektoren und mehr. Der eingebaute Erweiterungssteckplatz bietet Platz für ein Smart Card-Lesegerät, ein optionales SD-Karten-Lesegerät oder sogar ein optionales 1D/2D-Barcode-Lesegerät. Die zwei im laufenden Betrieb austauschbaren Akkus ermöglichen einen einfachen Akkuwechsel ohne Betriebsunterbrechung.

NAHTLOSE KONNEKTIVITÄT
Das B360 wurde für eine ultraschnelle Kommunikation und eine reibungslose operative Koordination im Außendienst entwickelt. Optionales 4G-LTE und 5G Sub-6 mit integriertem GPS – in Verbindung mit der neuesten Intel® WLAN 6E AX211 (802.11ax)-Technologie – ermöglichen eine Ultra-Breitband-Redundanz, wobei Bluetooth 5.3 die Aufgaben im Niedrigenergiebereich übernimmt und das eigene GPS für ultrapräzise Navigation und Standortverfolgung zur Verfügung steht.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
256 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
256 GB
NVMe
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2100 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Klappgehäuse
Robustes Design
Ja
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Smartcard-Leser
Ja
Windows Hello
Ja
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
5 MP
Frontkamera HD Typ
Full HD
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2320 g
Breite
342 mm
Tiefe
281 mm
Höhe
34.9 mm
Energie
Netzteilstärke
90 W
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-29 - 63 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-51 - 71 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Tropfdicht
180 cm
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Controllermodell
Intel Wi-Fi 6E AX211
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
13.3 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Touchscreen
Ja
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
LCD
Helligkeit
1400 cd/m²
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i7-1260P
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 12. Generation
Anzahl Prozessorkerne
12
Prozessor-Threads
16
Leistungskerne
4
Effiziente Kerne
8
Leistungskern maximale Turbofrequenz
4.7 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
3.4 GHz
Prozessor-Cache
18 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
1
Intel® Thunderbolt 4
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Docking-Connector
Ja
Typ Ladeanschluss
DC-Anschluss
PowerShare
Ja
Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.126,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.368,11*
€ 4.008,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.343,31*
€ 3.978,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.230,03*
€ 3.843,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.169,14*
€ 3.771,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.126,02*
€ 3.719,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,98*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,87*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.