Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NUK 10175330 Baby-Schnuller Klassischer Babyschnuller Kieferorthopädisch Silikon Mintfarbe, Rose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NUK Space Night Silikon-Schnuller 0-6M, 2 St, rosa/mint
NUK Space Night Silikon-Schnuller 0-6M, 2 St, rosa/mint
Artikel-Nr.:
     CIDE1-119991602
Hersteller:
     NUK
Herst.-Nr.:
     10175330
EAN/GTIN:
     4008600430407
Suchbegriffe:
Babyschnuller
Beruhigungssauger
Schnuller
nuk silikon schnuller
NUK Space Night: NUK Schnuller mit Leuchteffekt

NUK Leucht-Schnuller helfen Baby leicht ins Land der Träume zu finden. Dank eines für Babys unbedenklichen Leuchtmaterials strahlen sie im Dunkeln einen sanften Lichtschein aus und können so auch in der Nacht ganz schnell und einfach gefunden werden.

NUK Space Schnuller: Lässt zarte Babyhaut atmen

Luft und Liebe für die Haut! Babyhaut ist zart und empfindlich. Auch wenn dein Baby seinen Schnuller liebt, kann der Speichel beim Nuckeln die Haut strapazieren. Deshalb haben wir unseren NUK Space Schnuller so gestaltet, dass er der Haut Luft und Raum zum Atmen lässt. Ein Effekt, den 98% der Mütter bestätigen.*

Dank seines einzigartigen Designs ist der Space Schnuller nicht nur sanft zur Haut, er sieht auch toll aus. Und kommt jetzt mit vielen neuen Motiven.

Natürlich hat der Sauger des NUK Space Schnullers die original NUK Form, die der Mutterbrust beim Stillen nachempfunden ist. So fördern NUK Schnuller eine gesunde orale Entwicklung, werden von 95% der Babys akzeptiert** und verursachen keine Saugverwirrung.**

Der Sauger ist so flach, dünn und schmal, dass er perfekt in den kleinen Mund passt und Zunge sowie Kiefer ausreichend Raum für die natürliche Saugbewegung lässt. Eine Tatsache, die Hebammen, Kinderärzte und Kieferorthopäden** genauso wie Mütter*** bestätigen. Die anatomisch korrekte NUK Form ist ideal, denn natürliches Saugen dient erwiesenermaßen nicht nur der Einnahme von Nahrung, sondern hilft auch, wichtige Fähigkeiten, wie richtiges Schlucken, Kauen und letztlich auch Sprechen, zu entwickeln.

*Unabhängige Marktforschung, 114 Mütter; Deutschland 2018

**Unabhängige Marktforschung, 50 Hebammen, 50 Kinderärzte und 50 Kieferorthopäden; Deutschland 2017

***Unabhängige Marktforschung, 307 Mütter; Deutschland 2017

Der Nachhaltigkeit zu Liebe: NUK Schnuller mit wiederverwendbarer Verpackung

Nachhaltigkeit wird bei uns großgeschrieben. Wir möchten Eltern die Möglichkeit geben unsere Verpackung nach dem Auspacken weiter zu verwenden, statt sie wegzuwerfen. Jeder NUK Schnuller kommt daher nun in einer stabilen, wiederverwendbaren Box, die den Schnuller sauber hält und schützt – vor allem für unterwegs eine ideale Lösung um Babys liebsten Begleiter vor Schmutz und Nässe zu bewahren.

NUK Schnuller werden zu 100% in Deutschland hergestellt. Natürlich sind sie BPA-frei und entsprechen der Europäischen Sicherheitsnorm EN1400. Schnuller aus Silikon sollten aus Sicherheits- und Hygienegründen alle ein bis zwei Monate ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Klassischer Babyschnuller
Nippelsaugerform
Kieferorthopädisch
Saugermaterial
Silikon
Produktfarbe
Mintfarbe, Rose
Empfohlenes Geschlecht
Mädchen
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
6 Monat( e)
Sicherheitsring
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.