Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk G-RAID SHUTTLE 4 Disk-Array 96 TB Desktop Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE1-120123084
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDPH34H-096T-MBAAB
EAN/GTIN:
     718037903330
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Ideale Kapazität für anspruchsvolle Produktionsabläufe
Das G-RAID Shuttle 4 ist in Kapazitäten von bis zu 72 TB erhältlich und bietet hochleistungsfähigen Speicher zum zentralen Sichern von 4K- und 8K-Aufnahmen mit HDR (High Dynamic Range) und HFR (High Frame Rate).

Ultrastar™-Wechselfestplatten der Enterprise-Klasse mit 7.200 U/min
Für anspruchsvolle Workloads und wichtige Inhalte können Sie sich auf die Leistung und Zuverlässigkeit der vier (4) integrierten Ultrastar™-Wechselfestplatten der Enterprise-Klasse mit 7.200 U/min jederzeit verlassen.

Dauerhafte Übertragungsrate von bis zu 1.000 MB/s
Mit Übertragungsraten von bis zu 1.000 MB/s sorgt das G-RAID Shuttle 4 für die nötige Leistung, um durch die schnelle Erfassung von Inhalten und die native Bearbeitung von Aufnahmen Änderungen in Echtzeit vornehmen zu können.

Mobil
Das G-RAID Shuttle 4 ist für den einfachen Transport zwischen Produktionsort und Studio ausgelegt und überzeugt durch leistungsstarken, mobilen Speicher, mit dem Sie an jedem beliebigen Ort für effizientere Arbeitsabläufe sorgen können.

Für Multi-Stream-Workflows optimiert
Das G-RAID Shuttle 4 wurde für Produktionsabläufe mit mehreren Streams in 4K und 8K entworfen und bringt die nötige Bandbreite mit, um über einen effizienten Workflow Aufnahmen aus mehreren Kameras in Echtzeit bearbeiten, Aufnahmen mit Multi-Layer-Effekten rendern und in schnellem Tempo exportieren zu können.

Integriertes Hardware RAID
Um maximale Leistung liefern zu können, ist das G-RAID Shuttle 4 standardmäßig im RAID-5-Modus formatiert. Es unterstützt aber auch RAID 0, 1 und 10 und ist somit eine vielseitige und flexible Speicherlösung.

Reihenschaltung für bis zu 5 weitere Geräte
Zwei Thunderbolt-3-Anschlüsse ermöglichen es, 5 weitere Geräte in Reihe an einem Anschluss Ihres Computers zu betreiben, zum Beispiel zusätzliche Festplatten, 4K-Monitore und mehr.

USB Power Delivery
Durch die Stromversorgung mit bis zu 85 Watt über die USB-C™-Schnittstelle kann das Shuttle sogar Ihr kompatibles MacBook oder MacBook Pro ohne separates Netzteil aufladen.
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717020
Design
Geräteklasse
Großunternehmen
Gehäusetyp
Desktop
Produktfarbe
Schwarz
Kabelsperre-Slot
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Thunderbolt-Technologie
Ja
Menge der Thunderbolt-Anschlüsse
1
Thunderbolt-Version
3
Speichermedium
Installierte Speichertreiber
Ja
Typ des installierten Speicherlaufwerks
HDD
Gesamte installierte Speicherkapazität
96 TB
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4
Maximal unterstützte Speicherkapazität
96 TB
RAID Level
0, 1, 5, 10
Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, Thunderbolt
Anzahl Stromkabel
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
173.99 mm
Tiefe
247.65 mm
Höhe
266.7 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.204,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.547,10*
€ 6.601,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.489,61*
€ 6.532,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.324,26*
€ 6.335,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.245,37*
€ 6.241,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.204,36*
€ 6.193,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.