Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mad Monkey 2000010 Türstopper Beige, Weiß Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE1-120151619
Hersteller:
     Mad Monkey
Herst.-Nr.:
     2000010
EAN/GTIN:
     4260513721496
Suchbegriffe:
Tür Klemmschutz
Türklemmschutz
Türstopper Klemmschutz
Bodentürpuffer
Du suchst nach einem originellen und lustigen Türstopper für dein Zuhause? Dann ist der lustige Türstopper in Form eines Eisstiehls genau das Richtige für dich! Dieser Türstopper sieht aus wie ein echtes Eis am Stiel, nur dass er aus robustem Kunststoff gefertigt ist und nicht schmilzt. Er passt zu jeder Tür und jedem Einrichtungsstil und sorgt für einen Hauch von Sommerfrische in deinem Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Bad. Außerdem ist er ein echter Hingucker und ein tolles Geschenk für Kinder & Freunde, die Eis lieben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
122 g
Merkmale
Produktfarbe
Beige, Weiß
Material
Kunststoff
Befestigungstyp
Bodenmontage
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.