Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Redmi Note 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi Redmi Note 13
Xiaomi Redmi Note 13
Xiaomi Redmi Note 13
Xiaomi Redmi Note 13
Xiaomi Redmi Note 13
Xiaomi Redmi Note 13
Xiaomi Redmi Note 13
Xiaomi Redmi Note 13
Xiaomi Redmi Note 13
Artikel-Nr.:
     CIDE1-120222526
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     6941812759264
EAN/GTIN:
     6941812759264
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
108MP
Hauptkamera für ultrascharfe Bilder

Erzeuge atemberaubende Fotos mit der hochwertigen 108MP Hauptkamera und ihren zahlreichen intelligenten Algorithmen.

3-facher, verlustfreier Zoom
Der integrierte Zoom ermöglicht mit einem herkömmlichen optischen Zoom vergleichbare Aufnahmen. Fange auf atemberaubende Weise die Details ferner Landschaften ein.

Kameramodi für jede Situation
Lass deiner Kreativität freien Lauf

Wähle je nach Situation aus unterschiedlichen Brennweiten und Modi.

Filmkamera
Filmen wie die Profis

Kreiere Vintage-Vibes mit verschiedenen Filmfiltern und kunstvollen Rahmenoptionen, die deinen Fotos einen professionellen Touch verleihen.

Xiaomi Imaging Engine
Die Xiaomi Imaging Engine sorgt für einen schnelleren Start und schärfere Fotos, sodass jede Aufnahme ein Treffer wird.

AMOLED Display der Spitzenklasse
Neues Sehen
Das seidige 6,67" Display mit ultraschmalem Rahmen deckt den DCI-P3-Farbumfang zu 100% ab. 8 Bit Farbtiefe sorgen für ein immersives und fesselndes Seherlebnis.

Ultraschmaler Rahmen
Immersives Seherlebnis

Der ultraschmale 1,8mm Rahmen lässt mehr Platz für ein erstklassiges Seherlebnis.

Augenfreundliches Profi-Display
Komfortable Nutzung bei Tag und Nacht

4096 Helligkeitsstufen ermöglichen eine für die Augen angenehme Anpassung. Das faszinierende, augenfreundliche Display ist auf den Schlaf-Wach-Rhythmus abgestimmt. Es passt sich dem Umgebungslicht an, sodass das Redmi Note 13 auch nachts komfortabel nutzbar ist.

120 Hz Aktualisierungsrate
Harmonische Nutzung

Durch die 120Hz Bildwiederholrate ist das Redmi Note 13 extrem angenehm zu nutzen, egal, ob du durch Social-Media-Posts scrollst oder im Internet surfst.

240Hz Touch-Abtastrate
Professionelle, flüssige Aufnahmen

Die superschnelle Reaktion sorgt für eine 16 x höhere Touch-Genauigkeit. Im Spielmodus erreicht das Redmi Note 13 Abtastraten bis 2160Hz, wodurch selbst feinste Bewegungen präzise erkannt werden und für ein einzigartig flüssiges Erlebnis sorgen.

Fingerabdrucksensoren unter dem Display für ein schnelles Entsperren
Du kannst mit dem Fingerabdrucksensor sogar deine Herzfrequenz messen.

Typisch elegantes, flaches Rahmendesign
Das schlanke, leichte Gehäuse und der elegante Rahmen sorgen für eine moderne, minimalistische Optik.

6nm Prozessor
Herausragende Leistung von Snapdragon
Dank fortschrittlichem 6nm Prozessor liefert Snapdragon® 685 eine flüssige und stabile Leistung für den täglichen Gebrauch.

Ab 128GB ROM
Speichergeschwindigkeit der Spitzenklasse

Diese Series ist ab 128GB ROM verfügbar, mit maximal 8GB + 256GB. Damit hast du alle deine Fotos von Reisen, Feiern und allen anderen wertvollen Erinnerungen immer auf deinem Handy parat.

Dynamische RAM-Erweiterung
Plus bis zu 8GB
Du kannst bis zu 8GB* RAM hinzufügen, um reibungslos mit zahlreichen Apps hantieren zu können.

5000mAh Akku mit hoher Kapazität
Längere Akkulaufzeit

Intelligente Ladefunktion
Die intelligente Ladefunktion passt sich unterschiedlichen Situationen an. Der Akku behält nach 1000 vollständigen Ladezyklen* 80% seiner ursprünglichen Kapazität bei.

Herausragende Langlebigkeit
Hochwertige Qualität

Jedes der robusten Geräte erfüllt nicht nur hohe Schutzklassen, sondern wurde auch mehreren strengen Standardtests unterzogen, um höchste Qualität sicherzustellen.

Spritzwassergeschützt nach IP54
Das gemäß IP54 zertifizierte Redmi Note 13 ist effektiv gegen Spritzwasser und Staub geschützt.

Wet-Touch-Technologie
Außerdem wurde die Touch-Erkennung des Redmi Note 13 optimiert, sodass es nicht versehentlich durch Wassertropfen aktiviert wird.

Corning® Gorilla® Glass 3
Zuverlässiger Schutz
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
685
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
2.8 GHz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.67 "
Display-Auflösung
2400 x 1080 Pixel
Bildschirmform
Flach
Panel-Typ
AMOLED
Display Glasart
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass 3
Natives Seitenverhältnis
20:9
Kontrastverhältnis
5000000:1
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich)
1800 cd/m²
Leistungen
Schnellladung
Ja
Grafikkarte
Adreno 610
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
108 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
16 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Sensorgröße der Rückkamera
1/1.67 "
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
8 MP
Macro-Kameraauflösung (numerisch)
2 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,75
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,2
Optischer Zoom
3 x
Frontkamera Blendenzahl
2,4
Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Maximale Framerate
30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1280x720@30fps, 1920x1080@30fps
Videoaufnahme-Modi
720p, 1080p
Bildstabilisator
Ja
Bildstabilisator Typ
Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS)
Hochformat
Ja
Makrofotografie
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 13
Betriebssystem-Gabel
MIUI 14
Speichermedium
RAM-Kapazität
8 GB
Interne Speicherkapazität
256 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
RAM-Typ
LPDDR4X
Max. Speicherkartengröße
1000 GB
Speicherkartensteckplatz-Typ
Hybrid-Steckplatz
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Schutzhülle
Ja
Netzteilstärke
33 W
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Name der Farbe
Midnight Black
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzfunktion
Staubresistent, Spritzwassergeschützt
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Infrarotsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Hybride Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard
Nicht unterstützt
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.1
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
188.5 g
Breite
75.55 mm
Tiefe
7.97 mm
Höhe
162.24 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
174 h
Kontinuierliche Videowiedergabe
20 h
Kontinuierliche Navigation
12 h
Multimedia
Lautsprecher
Stereo
Audio-System
Dolby Atmos
Unterstützte Audioformate
MP3, FLAC, APE, AAC, OGG, WAV, AMR, AWB
Unterstützte Videoformate
3G2, 3GP, ASF, AVI, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,51*
€ 219,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,37*
€ 214,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,07*
€ 204,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,01*
€ 192,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,96*
€ 178,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.