Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 02861-001 Digital & Analog I/O Modul Relaiskanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE1-120239237
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02861-001
EAN/GTIN:
     7331021085480
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Merkmale
Modultyp
Digital
Signalentdeckung
Eingang/Ausgang:
Anzahl Kanäle
8 Kanäle
Kanaltyp
Relaiskanal
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6, HTTP, HTTPSb , TLSb , QoS Layer 3 DiffServ, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP® , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, DHCPv4/v6, SOCKS, SSH, MQTT v3.1.1, Syslog
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
147 mm
Tiefe
102.8 mm
Höhe
31.3 mm
Gewicht
466 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 95 %
Energie
DC input Spannung
12 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 294,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,59*
€ 400,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,11*
€ 397,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,47*
€ 383,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,91*
€ 377,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,85*
€ 350,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.