Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita 9910 Tragbares Schleifgerät Bandschleifmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita 9910 Tragbares Schleifgerät Bandschleifmaschine
Makita 9910 Tragbares Schleifgerät Bandschleifmaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE1-12024244
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     9910
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandschleifer (elektrisch)
Elektro-Bandschleifer
Elektrobandschleifer
Elektro-Schwingschleifer
  • Durch spezielle Konstruktion bündiges Schleifen bis zum Rand möglich
    - Automatische Schleifbandzentrierung
    - Effektives Staubabsaugung
    - Hochbelastbarer Bandantrieb durch stabile Zahnriemenräder aus Aluminium
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Leistung
650 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
262 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
2700 g
Energie
Energiequelle
AC
Merkmale
Schleifmachine Sorte
Bandschleifmaschine
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,86*
€ 139,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,93*
€ 135,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,04*
€ 128,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,91*
€ 120,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,19*
€ 114,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BOHR
KB00MXL0100007500457
ab € 2,28*
Zubehör
BOHR
KB00MXL0120007500457
ab € 2,19*
Zubehör
BOHR
KB00MXL0150007500457
ab € 2,29*
Zubehör
BOHR
KB00MXL0040007500457
ab € 2,65*
Zubehör
BOHR
KB00MXL0060007500457
ab € 2,32*
Zubehör
BOHR
KB00MXL0080007500457
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.