Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis F4105-SLRE Sensoreinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE1-120250858
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02927-001
EAN/GTIN:
     7331021086500
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Dieser robuste Kuppelsensor ist nach NSF/ANSI-Standard 169 für den Einsatz in Lebensmittelverarbeitungsbetrieben zertifiziert und wird in einem Gehäuse aus rostfreiem Stahl geliefert. Darüber hinaus ermöglicht die IR-Beleuchtung auf eine Entfernung von bis zu 10 m die Überwachung bei völliger Dunkelheit.

Unauffällig und robust
Diese robuste Sensoreinheit ist in einem Gehäuse aus rostfreiem Stahl (SS 316L) untergebracht und beständig gegen heißes Druckwasser und scharfe Reinigungsmittel. Der leicht zu reinigende und zu wartende Sensor wurde von NSF/ANSI nach Standard 169 (zur speziellen Verwendung bei Anlagen und Bauteilen im Nahrungsmittelbereich) für den Einsatz in Lebensmittelverarbeitungsbetrieben zertifiziert. Mit den Schutzklassen IK10 sowie IP66/67/69 ist dieser Kuppelsensor wetterfest, hitzebeständig und stoßfest. Er ist geeignet für Temperaturen zwischen -30 °C und 45 °C. Außerdem ist er nach NEMA TS2 zertifiziert und kann daher 15 Stunden lang bei Temperaturen bis zu 74 °C verwendet werden. Darüber hinaus eignet er sich dank seiner SMA-FAKRA-Steckverbinder ideal für Umgebungen mit starken Vibrationen und kann im Inneren von Maschinen installiert werden.

Hervorragende Bildqualität
Der AXIS F4105-SLRE liefert eine hervorragende Bildqualität bei allen Lichtverhältnissen. Er unterstützt bis zu vier Videostreams in HDTV 1080p und 30 Bildern pro Sekunde oder mit 720p und bis zu 60 Bildern pro Sekunde. Zusammen mit der AXIS F9111 stellt er Videostreams in HDTV mit 1080p und 60 Bildern pro Sekunde oder mit 720p und bis zu 180 Bildern pro Sekunde bereit. Forensic WDR sorgt auch in kontrastreichen Szenen für klare Bilder. Dieser Dome-Sensor bietet ein hervorragendes Sichtfeld von 111º zur Abdeckung weiter Bereiche. Dank der IR-Beleuchtung ermöglicht er auf eine Entfernung von bis zu 10 m die Überwachung bei völliger Dunkelheit. Darüber hinaus verfügt der Sensor über ein Objektiv, das sich schnell und einfach austauschen lässt.

Flexibel und kostengünstig
Der auf einem modularen Kamerakonzept basierende AXIS F4105-SLRE ist für die Verwendung mit AXIS F91 Main Units konzipiert und wird über bis zu 30 m lange Kabel mit der Haupteinheit verbunden. Die Sensoreinheit kann mit allen Sensoreinheiten der AXIS F Series kombiniert werden. Für mehr Flexibilität können bis zu vier Sensoreinheiten mit einer Haupteinheit kombiniert werden. Dank der Kabeloptionen können Sie die Sensoren von der Haupteinheit aus verteilen, um eine große Bereichsabdeckung zu erzielen. Des Weiteren unterstützt der AXIS F4105-SLRE eine große Auswahl an austauschbaren M12-Objektiven für eine auf die jeweiligen Anforderungen zugeschnittene Überwachung. Auf diese Weise können Sie sowohl weite Bereiche wie Produktionslinien oder Catering-Einrichtungen im Blick behalten als auch vergrößerte Ausschnitte von Objekten von Interesse anzeigen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Breite
114 mm
Tiefe
57.8 mm
Höhe
114 mm
Gewicht
452 g
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 100 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
Bemessungsleistung
1.9 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.9 W
Stromverbrauch (max.)
4.16 W
Ergonomie
Anzahl der Verbinder
1
Merkmale
Typ
Sensoreinheit
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Silber
Markenkompatibilität
Axis
Kompatibilität
F4105-SLRE
Gehäusematerial
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67, IP6K9K
IK-Kodex
IK10
Einfache Installation
Ja
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Bildsensor
Objektivanschluss
M12
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Sensor-Typ
CMOS
Brennweitenbereich
2.8 mm
Blende (relative Öffnung)
2
Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Bildwinkel, horizontal
110 °
Bildwinkel, vertikal
61 °
Technische Details
Enthält nicht
PVC/BFR
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
CE, KC, RCM, Gesetz über Handelsabkommen (TAA), UL, VCCI, WEEE, NFS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 460,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,73*
€ 648,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,37*
€ 639,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,27*
€ 613,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,59*
€ 594,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,57*
€ 548,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.