Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P69372-H21 Internes Solid State Drive 2.5" 12,8 TB U.3 NVMe


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HPE P69372-H21 Internes Solid State Drive 2.5" 12,8 TB U.3 NVMe
HPE P69372-H21 Internes Solid State Drive 2.5" 12,8 TB U.3 NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE1-120265149
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P69372-H21
EAN/GTIN:
     190017726311
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
12800 GB
Schnittstelle
U.3
NVMe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
146.1 mm
Tiefe
222.3 mm
Höhe
137.9 mm
Gewicht
450 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15.421,70*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 15.421,70* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15.837,33*
€ 18.846,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15.759,62*
€ 18.753,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15.488,96*
€ 18.431,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15.421,70*
€ 18.351,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.