Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dbramante1928 eco-shield - Google Pixel 8a - Klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dbramante1928 eco-shield - Google Pixel 8a - Klar
dbramante1928 eco-shield - Google Pixel 8a - Klar
dbramante1928 eco-shield - Google Pixel 8a - Klar
Artikel-Nr.:
     CIDE1-120544925
Hersteller:
     dbramante1928
Herst.-Nr.:
     ESGPCL006152
EAN/GTIN:
     5711428061522
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6.2 g
Höhe
162.4 mm
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
19 mm
Verpackungshöhe
215 mm
Sonstige Funktionen
Breite
63.8 mm
Tiefe
0.53 mm
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
385 mm
Höhe des Versandkartons
250 mm
Volumen Hauptkarton
21660 cm³
VK Zolltarifcode
3926909790
Verpackungsdaten
Menge pro Behälter
30 Stück(e)
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Google
Kompatibilität
Pixel 8a
Maximale Bildschirmgröße
6.1 "
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.