Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima ATC3.4V2 ferngesteuerte (RC) modell Rallyeauto Elektromotor 1:10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absima ATC3.4V2 ferngesteuerte (RC) modell Rallyeauto Elektromotor 1:10
Absima ATC3.4V2 ferngesteuerte (RC) modell Rallyeauto Elektromotor 1:10
Absima ATC3.4V2 ferngesteuerte (RC) modell Rallyeauto Elektromotor 1:10
Artikel-Nr.:
     CIDE1-120552819
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     12221V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Rallyeauto
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:10
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Multi
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Antriebstyp
Allradantrieb
Elektronische Drehzahlregelung
Ja
Typ der elektronischen Drehzahlregelung
Gebürstet
Motortyp
Gebürstet
Senderfrequenz
2.4 GHz
Lagertyp
Kugellager
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Batteriespannung (Transmitter)
7.4 V
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Transmitter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
470 mm
Radabstand
260 mm
Reifenbreite (hinten)
26 mm
Vorderreifendurchmesser
70 mm
Breite
200 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
1400 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,52*
€ 187,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,02*
€ 184,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,53*
€ 164,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,38*
€ 158,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,01*
€ 149,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,66*
€ 131,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
1416554
ab € 49,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.