Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL PowerEdge R7515 Server 480 GB Rack (2U) AMD EPYC 7413 2,65 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 750 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL PowerEdge R7515 Server 480 GB Rack (2U) AMD EPYC 7413 2,65 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 750 W
DELL PowerEdge R7515 Server 480 GB Rack (2U) AMD EPYC 7413 2,65 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 750 W
DELL PowerEdge R7515 Server 480 GB Rack (2U) AMD EPYC 7413 2,65 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 750 W
DELL PowerEdge R7515 Server 480 GB Rack (2U) AMD EPYC 7413 2,65 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 750 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-120553568
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     CCG97
EAN/GTIN:
     5397184851982
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
Rack Server
SSD
Hohe Performance und Skalierbarkeit
Der Dell EMC PowerEdge R7515 ist ein 2-HE-Server mit einem Sockel, der für die Verarbeitung von Workloads wie Software Defined Storage, Virtualisierung und Data Analytics entwickelt wurde.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD EPYC
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
7413
Prozessor-Taktfrequenz
2.65 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
3.6 GHz
Anzahl Prozessorkerne
24
Prozessor-Cache
128 MB
Anzahl installierter Prozessoren
1
Prozessor-Threads
48
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Produktfarbe
Schwarz
Ablageschienen
Ja
Bezel
Ja
Grafik
Separater Grafik-Adapterspeicher
3200 GB
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Bytes pro Sektor
512
Technische Details
Unterstützt 2,5-Zoll HDD
24
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
2000 GB
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
Speicherrangfolge
2
Speicherkartensteckplätze
16x DIMM
Speicherlayout
2 x 16 GB
Speicherdatenübertragungsrate
3200 MT/s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12000 m
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Stromversorgung
750 W
Anzahl der unterstützten redundanten Stromversorgungen
2
Anzahl der installierten redundanten Netzteile
2
Stromversorgung - Eingang Spannung
200 - 240 V
Stromkabellänge
2 m
Netzkabel-Anschluss 1
C13-Koppler
Netzkabel-Anschluss 2
C14-Koppler
Netzkabelstrom
12 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Höhe
86.8 mm
Netzwerk
LAN-Controller
Broadcom BCM5720
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Software
Kompatible Betriebssysteme
<ul><li>Canonical Ubuntu Server LTS - Microsoft Windows Server with Hyper-V - Red Hat Enterprise Linux - SUSE Linux Enterprise Server - VMware ESXi</li></ul>
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
480 GB
RAID-Unterstützung
Ja
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
480 GB
SSD Schnittstelle
SATA III
SSD-Größe
2.5"
Unterstützte RAID-Controller
PERC H730P Mini
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
interne Laufwerkseinschübe
24
Laufwerk schreibt pro Tag (DWPD)
1
Leistungen
Remote-Management
iDRAC9, Enterprise 15G
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.148,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.396,68*
€ 4.042,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.372,72*
€ 4.013,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.257,50*
€ 3.876,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.191,82*
€ 3.798,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.148,21*
€ 3.746,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
AA799041
ab € 224,15*
Zubehör
Dell
AB257576
ab € 90,79*
Zubehör
Dell
AB257598
ab € 75,54*
Zubehör
Dell
AB257620
ab € 182,62*
Zubehör
Dell
PR7515_3OS3PS
ab € 1.495,82*
Zubehör
Dell
PR7515_3OS3P4H
ab € 3.751,92*
Zubehör
Dell
PR7515_3OS5OS
ab € 1.880,24*
Zubehör
Dell
PR7515_3OS5PS
ab € 2.513,99*
Zubehör
Dell
PR7515_3OS5P4H
ab € 6.224,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.