Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL PowerEdge R750xs Server 480 GB Rack (2U) Intel® Xeon Silver 4309Y 2,8 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 1800 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL PowerEdge R750xs Server 480 GB Rack (2U) Intel® Xeon Silver 4309Y 2,8 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 1800 W
DELL PowerEdge R750xs Server 480 GB Rack (2U) Intel® Xeon Silver 4309Y 2,8 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 1800 W
DELL PowerEdge R750xs Server 480 GB Rack (2U) Intel® Xeon Silver 4309Y 2,8 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 1800 W
DELL PowerEdge R750xs Server 480 GB Rack (2U) Intel® Xeon Silver 4309Y 2,8 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 1800 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-120553570
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DP64C
EAN/GTIN:
     5397184851968
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
Rack Server
Server
Speziell entwickelter 2-HE-Rack-Server für wachsende Scale-out-Lösungen
Der Dell EMC PowerEdge R750xs ist speziell für individuelle kundenspezifische Anforderungen konzipiert, um Leistung der Enterprise-Klasse für Scale-out-Umgebungen zu bieten.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon Silver
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
4309Y
Prozessor-Taktfrequenz
2.8 GHz
Prozessorgeneration
Skalierbare Intel® Xeon® der 3. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
3.6 GHz
Effiziente Basisfrequenz des Kerns
2.8 GHz
Leistung Basisfrequenz des Kerns
2.8 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor-Cache
12 MB
Anzahl installierter Prozessoren
1
Thermal Design Power (TDP)
105 W
Systembus-Rate
10.4 GT/s
Prozessor-Threads
16
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
2666 MHz
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Produktfarbe
Schwarz
Bezel
Ja
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Bytes pro Sektor
512
Software
Kompatible Betriebssysteme
Canonical Ubuntu Server LTS Citrix Hypervisor Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
480 GB
RAID-Unterstützung
Ja
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
480 GB
SSD Schnittstelle
SATA III
SSD-Größe
2.5"
Unterstützte SSD-Größen
3.5"
Anzahl der unterstützten SSDs
8
Unterstützte RAID-Controller
PERC H755
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Laufwerk schreibt pro Tag (DWPD)
1
Speicherlaufwerk-Adapter enthalten
Ja
Speicherlaufwerk-Adaptertyp
2.5" - 3.5"
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
1000 GB
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
Speicherkartensteckplätze
16x DIMM
Speicherlayout
1 x 32 GB
Speicherdatenübertragungsrate
3200 MT/s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12000 m
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Stromversorgung
1800 W
Anzahl der unterstützten redundanten Stromversorgungen
2
Anzahl der installierten redundanten Netzteile
2
Stromversorgung - Eingang Spannung
200 - 240 V
Stromkabellänge
2 m
Netzkabel-Anschluss 1
C15-Koppler
Netzkabel-Anschluss 2
C14-Koppler
Netzkabelstrom
10 A
Leistungen
Remote-Management
iDRAC9, Enterprise 15G
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
721.62 mm
Höhe
86.8 mm
Netzwerk
LAN-Controller
Broadcom 57414
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl Stromkabel
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.217,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.342,43*
€ 3.977,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.330,57*
€ 3.963,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.273,98*
€ 3.896,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.242,05*
€ 3.858,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.217,05*
€ 3.828,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
R750XS_3OS3P4H
ab € 2.119,01*
Zubehör
Dell
PR750XS_3OS5OS
ab € 1.059,86*
Zubehör
Dell
R750XS_3OS5P4H
ab € 3.538,66*
Zubehör
Dell
AA799041
ab € 222,67*
Zubehör
Dell
AB257576
ab € 114,58*
Zubehör
Dell
AB257598
ab € 87,49*
Zubehör
Dell
PR750XS_3OS3PS
ab € 849,38*
Zubehör
Dell
PR750XS_3OS5PS
ab € 1.417,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.