Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Festplatte
>
Interne Festplatte
>
Internes SSD
>
Artikel
DELL PowerEdge T560 Server 480 GB Turm (4.5U) Intel® Xeon Silver 4410Y 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 1100 W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-120553571
Hersteller:
Dell
Herst.-Nr.:
VX432
EAN/GTIN:
5397184851944
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
SSD
SSD Festplatten
Schneller, leistungsstärker und ausgeglichener
Ein speziell entwickelter Server, der für Büros geeignet ist und die Technologien der nächsten Generation mit GPU-Optionen maximiert, um eine Performance der Enterprise-Klasse zu erzielen.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon Silver
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
4410Y
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Prozessorgeneration
Intel Xeon Scalable 4th Gen
Prozessor Boost-Frequenz
3.9 GHz
Anzahl Prozessorkerne
12
Prozessor-Cache
30 MB
Motherboard Chipsatz
Intel C741
Anzahl installierter Prozessoren
1
Thermal Design Power (TDP)
150 W
Systembus-Rate
16 GT/s
Prozessor-Threads
24
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR5-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
4000 MHz
Design
Gehäusetyp
Turm (4.5U)
Produktfarbe
Schwarz
Ablageschienen
Ja
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Bytes pro Sektor
512
Software
Kompatible Betriebssysteme
Canonical® Ubuntu® Server LTS Microsoft® Windows Server® with Hyper-V RedHat® Enterprise Linux SUSE® Linux Enterprise Server VMware® ESXi®
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
480 GB
RAID-Unterstützung
Ja
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
480 GB
SSD Schnittstelle
SATA III
SSD-Größe
2.5"
Unterstützte SSD-Größen
3.5"
Anzahl der unterstützten SSDs
8
Unterstützte RAID-Controller
PERC H755
Hot-Swap
Ja
Laufwerk schreibt pro Tag (DWPD)
1
Speicherlaufwerk-Adapter enthalten
Ja
Speicherlaufwerk-Adaptertyp
2.5" - 3.5"
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
RAM-Speicher maximal
1000 GB
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
Speicherrangfolge
2
Speicherkartensteckplätze
16x DIMM
Speicherlayout
1 x 32 GB
Speicherdatenübertragungsrate
4800 MT/s
Energie
Stromversorgung
1100 W
Anzahl der Haupt-Netzteile
1
Stromversorgung - Eingang Spannung
220 V
Leistungen
Remote-Management
iDRAC9, Enterprise 16G
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Netzwerk
LAN-Controller
Broadcom 5720
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Server
Weitere Suchbegriffe:
Solid State Disk
,
Solid State Drive
,
dell ssd
,
internes ssd
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.310,90*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.605,59*
€ 4.290,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.566,26*
€ 4.243,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.439,13*
€ 4.092,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.369,87*
€ 4.010,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.310,90*
€ 3.939,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DELL 3Y Next Bus. Day to 3Y ProSpt 3 Jahr(e)
Dell
PT560_3OS3PS
ab € 263,13*
Zubehör
DELL 3Y Next Bus. Day to 3Y ProSpt 4H 3 Jahr(e)
Dell
PT560_3OS3P4
ab € 613,30*
Zubehör
DELL 3Y Next Bus. Day to 3Y ProSpt PL 4H 3 Jahr(e)
Dell
PT560_3OS3P4H
ab € 1.051,41*
Zubehör
DELL 3Y Next Bus. Day to 5Y Next Bus. Day 5 Jahr(e)
Dell
PT560_3OS5OS
ab € 175,33*
Zubehör
DELL 3Y Next Bus. Day to 5Y ProSpt 4H 3 Jahr(e)
Dell
PT560_3OS5P4
ab € 1.191,97*
Zubehör
DELL 3Y Next Bus. Day to 5Y ProSpt 5 Jahr(e)
Dell
PT560_3OS5PS
ab € 611,30*
Zubehör
DELL 3Y Next Bus. Day to 5Y ProSpt PL 4H 5 Jahr(e)
Dell
PT560_3OS5P4H
ab € 1.921,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen