Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL PowerEdge R7615 Server 480 GB Rack (2U) AMD EPYC 9124 3 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 700 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL PowerEdge R7615 Server 480 GB Rack (2U) AMD EPYC 9124 3 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 700 W
DELL PowerEdge R7615 Server 480 GB Rack (2U) AMD EPYC 9124 3 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 700 W
DELL PowerEdge R7615 Server 480 GB Rack (2U) AMD EPYC 9124 3 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 700 W
DELL PowerEdge R7615 Server 480 GB Rack (2U) AMD EPYC 9124 3 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 700 W
DELL PowerEdge R7615 Server 480 GB Rack (2U) AMD EPYC 9124 3 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 700 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-120553573
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     R0D39
EAN/GTIN:
     5397184852002
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
Rack Server
SSD
Erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis
Erreichen Sie Außergewöhnliches mit AMD EPYC™-Prozessoren der 4. Generation in diesem Enterprise-Server mit vollem Funktionsumfang, der sich durch seinen hohen Wert auszeichnet.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD EPYC
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
9124
Prozessor-Taktfrequenz
3 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
3.7 GHz
Anzahl Prozessorkerne
16
Prozessor-Cache
64 MB
Anzahl installierter Prozessoren
1
Thermal Design Power (TDP)
200 W
Prozessor-Threads
32
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Produktfarbe
Schwarz
Ablageschienen
Ja
Bezel
Ja
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Bytes pro Sektor
512
Technische Details
Unterstützt 3,5-Zoll HDD
12
Software
Kompatible Betriebssysteme
Canonical Ubuntu Server LTS Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
480 GB
RAID-Unterstützung
Ja
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
480 GB
SSD Schnittstelle
SATA III
SSD-Größe
2.5"
Unterstützte RAID-Controller
PERC H755
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
interne Laufwerkseinschübe
12
Laufwerk schreibt pro Tag (DWPD)
1
Speicherlaufwerk-Adapter enthalten
Ja
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
RAM-Speicher maximal
3072 GB
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
Speicherrangfolge
1
Speicherkartensteckplätze
12x DIMM
Speicherlayout
2 x 16 GB
Speicherdatenübertragungsrate
4800 MT/s
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12000 m
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Stromversorgung
700 W
Anzahl der unterstützten redundanten Stromversorgungen
2
Anzahl der installierten redundanten Netzteile
2
Stromkabellänge
2 m
Netzkabel-Anschluss 1
C13-Koppler
Netzkabel-Anschluss 2
C14-Koppler
Netzkabelstrom
12 A
Leistungen
Remote-Management
iDRAC9, Enterprise 16G
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Höhe
86.8 mm
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.745,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.894,20*
€ 5.824,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.869,28*
€ 5.794,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.796,12*
€ 5.707,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.760,43*
€ 5.664,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.745,11*
€ 5.646,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
R7615_3OS5OS
ab € 592,41*
Zubehör
Dell
R7615_3OS3PS
ab € 884,54*
Zubehör
Dell
R7615_3OS5PS
ab € 2.071,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.