Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Magic Keyboard QWERTY Russisch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE1-120568404
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MWR03RS/A
EAN/GTIN:
     195949482618
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
Keyboard Folio
Tastatur Folio
Das Magic Keyboard für das iPad Pro kommt in einem eleganten, mobilen neuen Design aus Aluminium für ein fantastisches Tipp‑ und Trackpad-Erlebnis. Die Tastatur hat eine Reihe mit 14 Funktionstasten, um schnell auf Displayhelligkeit, Lautstärke und andere Features zuzugreifen, sowie einen USB‑C Anschluss zum Pass‑Through Laden. Das freischwebende Design lässt sich stufenlos an mehrere Betrachtungswinkel anpassen.

Das neue und größere Trackpad mit haptischem Feedback ist perfekt für präzise Aufgaben wie Tabellen bearbeiten und Text auswählen. Oder zum Navigieren auf deinem iPad mit intuitiven und vertrauten Multi-Touch Gesten. Das robuste Cover schützt Vorder‑ und Rückseite und ist perfekt, um dein iPad Pro überallhin mitzunehmen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad Pro 11-inch (M4)
Produktfarbe
Weiß
Abdeckung
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Maximale Bildschirmgröße
11 "
Gehäusematerial
Aluminium
Haptische Rückmeldung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Typ Ladeanschluss
USB Typ-C
Tastatur
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Russisch
Eingabegerät
Trackpad
Tastatur-Switch
Scherenschalter
Multimedia-Tasten
Ja
Schlüsselfahrtstrecke
1 mm
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iPadOS 17.4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,21*
€ 387,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,79*
€ 382,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,46*
€ 364,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,56*
€ 361,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,19*
€ 327,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.