Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Beats Solo Buds – Komplett kabellose In-Ear Kopfhörer – Sturmgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beats Solo Buds Wireless Kopfhörer In-Ear Sturmgrau
Beats Solo Buds Wireless Kopfhörer In-Ear Sturmgrau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-120568513
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MUVY3ZM/A
EAN/GTIN:
     195949116636
Klein aber leistungsstark.
Mit dem kleinsten Case, das wir je entwickelt haben, sind diese kraftvollen kleinen In-Ear Kopfhörer vollgepackt mit unglaublich großem Sound.

- Komplett maßgefertigte akustische Architektur
- Ergonomisch angewinkelte akustische Düsen für eine natürliche Passform
- Kompatibel mit iOS und Android, einschließlich Koppeln mit einem Klick

Für deine Musik entwickelt.
Die klare, ausgewogene Abstimmung bietet dir die volle Bandbreite und Emotion deiner Lieblingsmusik mit detailreicher Klarheit und Leistung sowie präziser Basswiedergabe.

Maßgefertigte Treiber mit Zweischicht-Membran.
Jeder In-Ear Kopfhörer wird von den zweischichtigen Wandlern angetrieben, die so konzipiert sind, dass sie die Mikroverzerrung entlang der Frequenzkurve minimieren und parallel zu jeder akustischen Düse platziert wurden, damit der Sound direkt in deine Ohren kommt.

Lasergeschnittene Belüftung.
Nach unserem „Music First“-Ansatz wurden die lasergeschnittenen Belüftungsöffnungen der In-Ear Kopfhörer so konstruiert, dass sie die Bassleistung verbessern – und sie reduzieren außerdem sanft den Luftdruck für zusätzlichen Komfort.

Ohreinsätze in vier Größen.
Um den Komfort und die passive Geräuschisolation für diverse Ohrformen und- typen zu optimieren, gibt's zu den Beats Solo Buds Ohreinsätze in vier Größen – groß, mittel, klein und extra-klein.

iOS und Android-freundlich.
Die Beats Solo Buds können sich direkt nach dem Auspacken mit deinem Apple oder Android-Gerät verbinden. Diese native Kompatibilität bedeutet nahtloses Koppeln per 1-Klick, automatisches Vor-Koppeln auf all deinen Geräten sowie „Wo ist?“ oder „Mein Gerät finden“ – für alle.

Glasklare Anrufqualität
Jeder In-Ear Kopfhörer ist mit einem maßgeschneiderten Mikrofon ausgestattet, das von einem fortschrittlichen Noise-Learning Algorithmus unterstützt wird, um hervorragende Anrufqualität zu liefern. Genieße eine größere Reichweite und weniger Aussetzer dank der branchenführenden erstklassigen Bluetooth® Technologie.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18.5 mm
Tiefe
20.5 mm
Höhe
19 mm
Gewicht
33.4 g
Gewicht linke Hörmuschel
5.7 g
Gewicht rechte Hörmuschel
5.7 g
Ladegehäuse Abmessungen (BxTxH)
35 x 66 x 24 mm
Ladegehäuse Gewicht
22 g
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Lieferumfang
Garantiekarte
Ja
Tragetasche
Ja
Zubehör im Set enthalten
4 Größen Silikon-Ohrstöpsel
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Grau
Headset-Typ
Binaural
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
True Wireless Stereo (TWS)
Bluetooth
Ja
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Aufladequelle
USB
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,07*
€ 98,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,60*
€ 98,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,56*
€ 95,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.