Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Festplatte
>
Interne Festplatte
>
Internes SSD
>
Artikel
StarTech.com 1:1 M.2 NVMe Kopierstation, 90GB/m Unabhängiger PCIe SSD Duplicator/Clone Station, USB-C 3.2 20Gbps M.2 Dual-Bay Dock, NVMe Cloner, USB-C/A Kabeln
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-120569101
Hersteller:
StarTech.com
Herst.-Nr.:
M2-HDD-DUPLICATOR-N1
EAN/GTIN:
0065030898003
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Festplatten Duplikator
Festplattenduplikator
Klonen von M.2 NVMe Laufwerken ohne Verbindung zu einem Host-Computer oder Zugriff auf die Laufwerke, wenn diese über USB an einen Computer angeschlossen sindDieser M.2 NVMe-Laufwerksduplikator mit einem USB 3.2 Gen2x2 (20Gbps) Host-Port bietet Hochgeschwindigkeits-Duplizierungsfunktionen von bis zu 90 GB pro Minute und ermöglicht das effiziente und schnelle Klonen von Speichergeräten.Hochgeschwindigkeits-M.2-NVMe-DuplizierungKlonen oder duplizieren Sie M.2 NVMe Solid-State-Laufwerke (SSDs), ohne dass Sie einen Computer benötigen. Dieses Gerät benötigt keine Treiber oder Software und bietet leistungsstarke Sektor-für-Sektor-Duplizierungsraten von bis zu 90 GB/Min. Es funktioniert mit jedem Dateiformat und kopiert das gesamte Laufwerk.NVMe-Laufwerkszugriff über USB 3.2 Gen2x2Der USB 20Gbps Host-Anschluss ermöglicht den externen Zugriff und die Speicherfunktionalität für M.2 NVMe-Laufwerke und erleichtert die Datenübertragung zwischen verschiedenen Computern, ohne dass eine interne Laufwerksinstallation erforderlich ist.Kompakt und benutzerfreundlichDas Gerät hat einen kleinen Formfaktor und benötigt nur wenig Platz auf dem Schreibtisch oder in der Ablage. LEDs zeigen den Fortschritt, den Status und die Stromversorgung an, während ein Signalton den Kopiervorgang abschließt. Das Gerät verfügt über eine aktive und passive Kühlung, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.Das Top-Loading-Design (im Toaster-Stil) nimmt alle PCIe M.2 (M-Key) Laufwerke auf, auch solche mit vorinstallierten Kühlkörpern. Das Gerät unterstützt die Sektorgröße 4Kn. Bitte beachten Sie, dass das Ziellaufwerk gleich groß oder größer als das Quelllaufwerk sein muss.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.1 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsstrom
0.6 A
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
2 A
Stromstecker-Typ
Typ M
Steckertypen enthalten
ANZ, EU, NA, UK
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Festplatte
SSD-Unterstützung
Ja
SSD Schnittstelle
M.2
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
500 mm
Höhe des Versandkartons
220 mm
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 55 °C
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C, USB Typ-C auf USB Typ-C
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Produkttyp
HDD/SSD-Duplikator
Anzahl der simultanen Kopien
1 Kopien
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB-Stecker
USB Typ-C
Duplizierende Operationsmodelle
Kopieren
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Übertragungsrate
20000 MB/s
Transferrate
90 GB/min
Plug
Ja
Chipsatz
JMS586U
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterdurchmesser
60 mm
LED-Anzeigen
Ja
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
140 g
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
77 x 77 x 44 mm
Gewicht
129 g
... >
Datenspeicher
>
Datenspeichergeräte
>
Brenner
Weitere Suchbegriffe:
Festplattenkopierstation
,
HDD Copystation
,
HDD Duplikator
,
HDD Kopierstation
,
Internes SSD
,
Internes Solid State Drive
,
M2 Festplatte
,
NVMe Festplatte
,
NVMe SSD
,
SSD
,
SSD Festplatten
,
Solid State Disk
,
Solid State Drive
,
startech docking station
,
internes ssd
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 192,39*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,08*
€ 250,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,54*
€ 246,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,81*
€ 242,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,60*
€ 239,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,39*
€ 228,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen