Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 4052025446796 Windspiel & -glocke Schwarz, Gold Eisen, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 x Windspiel in Gold/ Schwarz 10044679_0
2 x Windspiel in Gold/ Schwarz 10044679_0
2 x Windspiel in Gold/ Schwarz 10044679_0
2 x Windspiel in Gold/ Schwarz 10044679_0
2 x Windspiel in Gold/ Schwarz 10044679_0
2 x Windspiel in Gold/ Schwarz 10044679_0
2 x Windspiel in Gold/ Schwarz 10044679_0
2 x Windspiel in Gold/ Schwarz 10044679_0
Artikel-Nr.:
     CIDE1-120571134
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025446796
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einkaufs-Roller
Einkaufs-Trolley
Einkaufsroller
Einkaufstrolley
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
75 mm
Höhe
455 mm
Gewicht
50 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Material
Eisen, Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Windspiel, windspiel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.