Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10049367 Servierteller Rechteckig Aluminium Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100 x Aluschalen in Silber - (B)18,5 x (H)4,5 x (T)13 cm 10049367_0
100 x Aluschalen in Silber - (B)18,5 x (H)4,5 x (T)13 cm 10049367_0
100 x Aluschalen in Silber - (B)18,5 x (H)4,5 x (T)13 cm 10049367_0
100 x Aluschalen in Silber - (B)18,5 x (H)4,5 x (T)13 cm 10049367_0
100 x Aluschalen in Silber - (B)18,5 x (H)4,5 x (T)13 cm 10049367_0
100 x Aluschalen in Silber - (B)18,5 x (H)4,5 x (T)13 cm 10049367_0
100 x Aluschalen in Silber - (B)18,5 x (H)4,5 x (T)13 cm 10049367_0
Artikel-Nr.:
     CIDE1-120571172
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025493677
EAN/GTIN:
     4052025493677
Suchbegriffe:
Alu-Schalen
Aluminium-Schalen
Aluminiumschalen
Aluschale
Eckige Grillschalen im 100er Set
Diese Alu-Grillschalen sind ein praktisches Grillzubehör beim indirekten Grillen. Platziere die Alu-Tropfschalen einfach unter dem Grillgut, um Fleischsaft und Fett aufzufangen. Die herabtropfenden Flüssigkeiten gelangen auf diese Weise nicht auf die heiße Glut, was Fettbrand und die Entstehung gesundheitsschädlicher Dämpfe verhindert. Zudem schützen die Grilltassen den Grill vor Verschmutzung und ersparen Dir eine aufwendige Reinigung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
8 g
Merkmale
Produkttyp
Servierteller
Form
Rechteckig
Material
Aluminium
Produktfarbe
Silber
Hitzebeständig
Ja
Betriebstemperatur
0 - 260 °C
Weitere Suchbegriffe: Servierteller, alu schalen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.