Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 4052025493769 Einweg-Tablett Silber Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
40 x Grillschale in Silber - (B)34 x (T)22 cm 10049376_0
40 x Grillschale in Silber - (B)34 x (T)22 cm 10049376_0
40 x Grillschale in Silber - (B)34 x (T)22 cm 10049376_0
40 x Grillschale in Silber - (B)34 x (T)22 cm 10049376_0
40 x Grillschale in Silber - (B)34 x (T)22 cm 10049376_0
40 x Grillschale in Silber - (B)34 x (T)22 cm 10049376_0
40 x Grillschale in Silber - (B)34 x (T)22 cm 10049376_0
40 x Grillschale in Silber - (B)34 x (T)22 cm 10049376_0
40 x Grillschale in Silber - (B)34 x (T)22 cm 10049376_0
Artikel-Nr.:
     CIDE1-120571175
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025493769
EAN/GTIN:
     4052025493769
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
20 g
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.