Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hisense 55U7NQ Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Grau 500 cd/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hisense 55U7NQ Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Grau 500 cd/m²
Hisense 55U7NQ Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Grau 500 cd/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE1-120685488
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     55U7NQ
EAN/GTIN:
     6942351404325
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Zertifikate
DLNA-Spezifikation
DMP, DMR
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
Eingebauter Subwoofer
Ja
Eingebaute Audio-Decoder
DTS Virtual:X, Dolby Atmos
Equalizer
Ja
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
TV-Tuner
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Fernbedienung enthalten
Ja
Fernbedienungstyp
ERF6A66
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
2.1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Audioeingang (L, R)
1
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl RF Anschlüsse
2
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
VIDAA
Version des Betriebsystems
VIDAA U7.6
Zeitverschiebung
Ja
Apple AirPlay 2-Unterstützung
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version
2.0.3
Video-Apps
Amazon Prime Video, DAZN, Disney+, Movistar, Netflix, YouTube
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
63 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
160 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1231 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
295 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
781 mm
Gewicht (mit Ständer)
15400 g
Breite (ohne Standfuß)
1231 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
79 mm
Höhe (ohne Standfuß)
717 mm
Gewicht (ohne Ständer)
13900 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1387 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
888 mm
Paketgewicht
20400 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
Webbrowser
Ja
Management-Funktionen
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Design
Produktfarbe
Grau
VESA-Halterung
Ja
Name der Farbe
Dark Gray
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 200 mm
Gehäusematerial
Aluminium, Metall, Kunststoff
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, Dolby Vision IQ, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma Photo (HLG Photo)
Spiel-Modus
Ja
Verbesserung des Videotexts
Ja
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265, HEVC, MPEG1, MPEG4, VP8, VP9, WMV3
Unterstützte Audioformate
MPEG
Videokompressionsformate
AV1
Anzahl Prozessorkerne
4
Kontrolle durch Eltern
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
55 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
500 cd/m²
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Mini-LED
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Wiederholfrequenz
120 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
139 cm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 585,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 661,97*
€ 787,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 655,30*
€ 779,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,99*
€ 755,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,33*
€ 725,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,71*
€ 696,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.