Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY XTRFY MX 3.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE1-120686309
Hersteller:
     CHERRY XTRFY
Herst.-Nr.:
     G80-3890HHAUS-2
EAN/GTIN:
     4025112113697
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
RGB Tastatur
Dank dem bewährten, hochwertigem Aluminiumgehäuse und der atemberaubenden RGB-Beleuchtung beeindruckt die CHERRY XTRFY MX 3.1 nicht nur durch ihr faszinierendes Aussehen. Die integrierten CHERRY MX2A Schalter, eine neuartige, geräuschdämpfende Tastaturstruktur sowie die CHERRY üblichen Gaming-Funktionen verhelfen dir zu Spitzenleistungen und einer unvergesslichen User-Experience.

Gaming next Level – leistungsstarke Gaming-Tastatur in trendigem Aluminiumgehäuse
Weil Aussehen nicht alles ist: Mit ihrer schicken RGB-Beleuchtung sowie ihrem robusten Gehäuse aus Aluminium macht die Gaming-Tastatur CHERRY XTRFY MX 3.1 zwar äußerlich schon einiges her, gleichzeitig punktet sie allerdings auch mit inneren Werten: Ihre neuartige, geräuschdämpfende Struktur sorgt für ein komfortables und gleichzeitig fokussiertes Tipperlebnis. Zudem verfügt die Gaming-Tastatur mit geflochtenem Kabel über praktische Zusatzfunktionen, die dir im Spiel einen entscheidenden Vorteil verschaffen können. Abgerundet wird das Ganze mit unseren hauseigenen CHERRY MX2A Switches - für eine optimierte Akustik und einen geschmeidigen Tastenanschlag.

Ein Keyboard, das echt was aushält
Die CHERRY XTRFY MX 3.1 besticht selbst in intensiven Spielmomenten mit der notwendigen Stabilität: Die mechanische Gaming-Tastatur besitzt ein Aluminium-Gehäuse, was sie nicht nur robust macht, sondern ihr außerdem einen unverwechselbaren Look verleiht. Die abriebfesten ABS-Tastenkappen verblassen selbst bei ausgiebiger Nutzung nicht, wodurch du länger Freude an deinem Produkt hast. Die MX 3.1 lässt sich über das geflochtene USB-C-Kabel mühelos mit deinem Endgerät verbinden. Möchtest du das Keyboard transportieren, steckst du das Kabel einfach ab. Alternativ lässt sich die mechanische Gaming-Tastatur auch mit einem Kabel deiner Wahl nutzen.

Für ein ausdauerndes und angenehmes Spielerlebnis
Gerade beim schnellen Tippen und Spielen können die Betätigungsgeräusche der Tastatur störend wirken. Die dämpfende Struktur der CHERRY XTRFY MX 3.1 reduziert diese Geräusche effektiv und sorgt damit für ein fokussiertes Spielerlebnis ohne Ablenkungen. Dank der integrierten Dämpfungsmechanismen profitierst du nicht nur von einer optimierten Akustik und einem verbesserten Tippgefühl, sondern kannst die Gaming-Tastatur mit Kabel auch in längeren Sessions bequem nutzen.

Solltest du einen höheren Neigungswinkel bevorzugen, kannst du diesen mit den einschraubbaren
Aufstellfüßen aus Metall individuell einstellen. Der sanfte und komfortable Tastenanschlag lässt dich ermüdungsfrei spielen, ohne dass deine Finger und Handgelenke zunehmend belastet werden. Aufgrund der verringerten Vibrationen beim Auslösen der Tasten wird auch die Abnutzung der Tastatur selbst reduziert, was die MX 3.1 zu einem zuverlässigen und ausdauernden Begleiter macht.

CHERRY MX2A Technologie: Optimierte Akustik trifft auf geschmeidigen Tastenanschlag
Sanfter, reaktionsschneller und unglaublich langlebig – unsere hauseigenen CHERRY MX2A Switches bieten dir ein unübertroffenes Betätigungserlebnis und werden wie die ursprünglichen CHERRY MX Switches exklusiv in Deutschland hergestellt. Die neue Variante wird mit werkseitig aufgebrachtem Premium-Schmiermittel versehen und verfügt über neu geformte Federn, was für reduzierte Kratzgeräusche sowie optimierte Gleiteigenschaften sorgt. Beim Tippen auf der CHERRY XTRFY MX 3.1 erwarten dich daher nicht nur ein besserer Klang, sondern außerdem – je nach gewählter Schaltervariante – bis zu 100 Millionen Tastenbetätigungen ohne Verlust der Eingabequalität.

RGB-Beleuchtung für atemberaubende Lichtspiele
Die CHERRY XTRFY MX 3.1 hält eine lebendige RGB-Beleuchtung in mehr als 16 Millionen Farben für dich bereit, mit der du dein Setup ganz nach deinen Vorstellungen gestalten kannst. Wähle aus zahlreichen vorgefertigten Farbspielen aus oder erstelle deine eigenen Beleuchtungseffekte für die seitlichen Lichtelemente oder die Tastenausleuchtung - ganz einfach mit unserer kostenlosen CHERRY UTILITY Software. Die mechanische Kabeltastatur merkt sich deine Einstellungen automatisch, sodass sie jederzeit abgerufen oder adaptiert werden können. Mit der Software hast du zusätzlich die Möglichkeit, individuelle Makros zu programmieren, Shortcuts und Textbausteine anzulegen sowie die Multimediasteuerung anzupassen.

Nützliche Zusatzfunktionen: Überlasse nichts dem Zufall
Auf die CHERRY XTRFY MX 3.1 kannst du dich selbst in turbulenten Spielsituationen verlassen: Dank Full-N-Key-Rollover werden alle Tasten gleichzeitig ausgelesen und keine Eingabe geht verloren. Fehleingaben werden wiederum durch Anti-Ghosting vermieden. Zusätzlich verfügt die leistungsstarke Gaming-Tastatur mit Kabel über eine WIN-Key-Sperre, die für ein Gaming-Erlebnis ohne Unterbrechungen durch ungewollt ausgeführte Windows-Befehle sorgt.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 45 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
435 x 138 x 35 mm
Tastaturgewicht
1120 g
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Energie
Energiequelle
USB
Energieverbrauch
500 mA
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Tastatur-Stil
Gerade
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Aluminium
LED-Anzeigen
Ja
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
BSMI, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), KCC, RCM, RoHS, UKCA, VCCI
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Englisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur-Switch-Technologie
Cherry MX2A Silent Red
Physikalisches Layout
ANSI
Material der Tastenkappen
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Lebensdauer der Tastaturtasten
100 Millionen Zeichen
Windows Tasten
Ja
Überschlag
N-Key-Rollover
Stimmabgabe Rate
1000 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
182 mm
Verpackungstiefe
468 mm
Verpackungshöhe
41 mm
Paketgewicht
1490 g
Merkmale
USB-Stecker
USB Typ-A
Kabellänge
1.6 m
Abnehmbares Kabel
Ja
Anti-ghosting
Ja
Win Lock
Ja
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,23*
€ 169,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,28*
€ 165,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,55*
€ 156,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,05*
€ 150,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,17*
€ 133,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.