Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Essence Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     CIDE1-120688179
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     31928KF0
EAN/GTIN:
     4005176782701
Suchbegriffe:
Spültisch Einlocharmatur
Spültisch-Einlochbatterie
grohe spültisch-einlochbatterie
spültisch einlocharmatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe über der einbettenden Oberfläche (max.)
366 mm
Abstand von Auslass Stutzen bis einbettende Oberfläche
314 mm
Merkmale
Ausgusstyp
Ziehen
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Name der Farbe
phantom black
Ausgussform
Typ J
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
140 °
Wasserdurchfluss (max)
10 l/min
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 466,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,91*
€ 660,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,60*
€ 658,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,98*
€ 614,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,05*
€ 598,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,68*
€ 555,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.