Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 31892KF0 Wasserhahn Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     CIDE1-120702710
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     31892KF0
EAN/GTIN:
     4005176782718
Suchbegriffe:
Spülbrause
Waschbeckenbrause
Spültisch Einlocharmatur
Spültisch-Einlochbatterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe über der einbettenden Oberfläche (max.)
373 mm
Abstand von Auslass Stutzen bis einbettende Oberfläche
297 mm
Merkmale
Ausgusstyp
Ziehen
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Name der Farbe
Phantom black
Wasserströmungsmodi
Spray
Ausgussform
Typ L
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
140 °
Wasserdurchfluss (max)
10 l/min
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 558,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,04*
€ 792,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 656,46*
€ 781,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,50*
€ 730,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,59*
€ 714,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,78*
€ 664,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.