Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha AN-OL6082R Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanwha Techwin IP-Cam Bullet "A-Serie" ANO-L6083R
Hanwha Techwin IP-Cam Bullet "A-Serie" ANO-L6083R
Artikel-Nr.:
     CIDE1-120704917
Hersteller:
     Hanwha
Herst.-Nr.:
     AN-OL6082R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour
Streaming-Verfahren
Multicasting, Unicast
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP-LEAP, EAP-TLS
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Stromverbrauch (max.)
7 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Objektiv
Brennweitenbereich
3,3 - 10 mm
Fokus
Motorisiert
Maximale Blendenzahl
3,3
Minimale Blendenzahl
1,6
Naheinstellgrenze
0.5 m
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
30 m
Infrarot-Wellenlänge
850 nm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SDHC
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Flash-Speicher
256 MB
Speicherkapazität
512 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
78 mm
Länge (mm)
262 mm
Gewicht
390 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Videokompressionsformate
H.264, H.265, M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
Smart Super Noise Reduction (SSNR)
Flip
Ja
Datenschutz-Maskierung
Ja
Bitratenkontrolle
Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Gegenlichtkompensation
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Betrachtungswinkel (horizontal)
106 - 30 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
55 - 17 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
127 - 35 °
Weißabgleich
ATW, AWC, Drinnen, Manuell, Draußen
Verschlusstyp
Elektronisch
Anzahl der Bereiche zur Verdeckung der Privatsphäre
6
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Bullet
Gehäusematerial
Kunststoff
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Unterstützte Sprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Türkisch
Dynamischer Bereich
120 dB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,44*
€ 201,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,53*
€ 195,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,04*
€ 189,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,57*
€ 181,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,83*
€ 161,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.