Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts PDPlug Slim Smartphone, Tablette Weiß AC Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     CIDE1-120863376
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     541120
EAN/GTIN:
     4252011908998
Suchbegriffe:
Ladegerät
Ladegeräte Handy
Aufladegeräte
Aufladegerät
MEHR ZEIT FÜRS WESENTLICHE – DANK 20W SCHNELLLADEFUNKTION

Unser neuestes USB-Ladegerät hebt die Schnellladetechnologie auf ein neues Level mit einer beeindruckenden Leistung von 20W und der Unterstützung verschiedener Schnellladeprotokolle wie PPS. Diese fortschrittlichen Funktionen ermöglichen es dem Ladegerät, die Ladegeschwindigkeit dynamisch anzupassen, um deinen Geräten maximale Energieeffizienz ohne Überhitzung oder Überladung zu bieten. Egal ob Smartphone, Tablet oder andere kompatible Geräte – blitzschnelles Aufladen wird deine Wartezeiten drastisch verkürzen und dir mehr Zeit für das Wesentliche lassen. Ein unverzichtbarer Begleiter für alle, die Technologie auf Spitzenniveau erwarten.

MODERNES DESIGN TRIFFT MODERNEN LIFESTYLE

Das ultradünne USB-Ladegerät mit seinem eleganten, flachen Design passt perfekt in jede Tasche oder jeden Rucksack und ist somit ideal für unterwegs. Trotz seiner schlanken Form bietet es eine beeindruckende Leistung, die deine Geräte schnell und effizient auflädt. Durch die Bauform passt der Stecker auch in wirklich jede Steckdose, von der Standard-Steckdose bis hin zum Verlängerungskabel mit flachem Euro-Stecker.

KOMPAKT, LEISTUNGSSTARK, NACHHALTIG: DIE KRAFT DER GAN-TECHNOLOGIE

Unser neues ultradünnes USB-Ladegerät ist mit der fortschrittlichen GaN-Technologie ausgestattet: GaN oder Galliumnitrid ermöglicht es, dass das Ladegerät nicht nur effizienter, sondern auch umweltfreundlicher arbeitet. Es wird weniger Wärme produziert und eine höhere Energieeffizienz erreicht. Dies führt zu schnelleren Ladezeiten und einer längeren Lebensdauer deiner Geräte. Modernste Technik, die nicht nur leistungsstark und sparsam, sondern auch kompakt in der Form ist.

WIR HABEN NICHT NUR DIE GRÖSSE GESCHRUMPFT, SONDERN AUCH DEN PREIS

Unser Engagement für Innovation und Kundenzufriedenheit zeigt sich nicht nur in der schlanken, platzsparenden Konstruktion, sondern auch in einem attraktiven Preis. Dieses Update bietet dir die gleiche zuverlässige Leistung und Schnellladetechnologie, die du von 4smarts gewohnt bist. Ein perfekter Zeitpunkt, um in ein qualitativ hochwertiges Ladegerät zu investieren, das sowohl deinen Anforderungen als auch deinem Budget gerecht wird.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
0.6 A
Max. Leistung
20 W
Anschluss 1 Ausgangsleistung
20 W
Ausgangsstrom (5V)
3 A
Ausgangsstrom (9V)
2.22 A
Ausgangsstrom (12V)
1.67 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
40 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Galliumnitrid (GaN)-Transistoren
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Smartphone, Tablette
Energiequelle
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
GaN, Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0
USB-Stromversorgung Revision
1.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.