Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Thumbs Up 5056563713500 Dekorativer Aufkleber Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ThumbsUP! Sticker Set - Harry Potter
ThumbsUP! Sticker Set - Harry Potter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-120929597
Hersteller:
     Thumbs Up
Herst.-Nr.:
     5056563713500
EAN/GTIN:
     5056563713500
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
aufkleber thumbs up
aufkleber
Tauche ein in die magische Welt von Hogwarts mit dem Harry Potter Sticker-Set Fun. Dieses Set ist nicht nur ein Sammlerstück, sondern auch ein praktisches Accessoire für jeden Harry-Potter-Fan. Mit einer Auswahl an Stickern, die von den ikonischen Charakteren bis hin zu den berühmten Symbolen der Zauberwelt reichen, bietet dieses Set unendliche Möglichkeiten, Ihre Alltagsgegenstände zu verzaubern. -Zauberhafte Designs: Jeder Sticker wurde sorgfältig gestaltet, um die Essenz der Harry-Potter-Welt einzufangen. Von Hogwarts-Häuserwappen bis hin zu den geliebten Tiergefährten der Hauptcharaktere - diese Sticker bringen die Magie direkt zu Ihnen. -Einfache Anwendung: Die Sticker lassen sich leicht ablösen und auf fast jeder Oberfläche anbringen. Sie haften gut und können ohne Rückstände entfernt werden, falls Sie sich entscheiden, die Platzierung zu ändern. -Vielseitige Verwendung: Ob auf Ihrem Laptop, Smartphone, Tablet oder Schulmaterialien - diese Sticker sind die perfekte Ergänzung für jeden Gegenstand, den Sie personalisieren möchten. -Langlebigkeit: Hergestellt aus hochwertigem Material, sind diese Sticker beständig gegen Abnutzung und Verblassen, sodass sie lange ihre leuchtenden Farben behalten. -Sammlerfreude: Für Fans, die gerne sammeln, ist dieses Sticker-Set ein Muss. Es lässt sich wunderbar mit anderen Harry-Potter-Merchandise-Artikeln kombinieren und erweitert Ihre Sammlung um ein weiteres exklusives Element. Im Set enthalten: 50 Sticker
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Themenwelt
Harry Potter
Gewicht und Abmessungen
Breite
217 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
297 mm
Lieferumfang
Anzahl Teile
50 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.