Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB F202AC-16/0.01 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE1-121022954
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     F202AC-16/0.01
EAN/GTIN:
     8012542779902
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
200 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Merkmale
Schutzschaltertyp
Fehlerstromschutzschalter
Fehlerstromtyp
Typ AC
Anzahl der Pole
2
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP2X
Zertifizierung
IEC/EN 61008 UL 1053
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,96*
€ 114,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,36*
€ 112,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,00*
€ 108,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 85,14*
€ 101,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,02*
€ 97,60
pro Stück
ab 12 Stück
€ 76,83*
€ 91,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.