Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba 55QV2363DAW Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 250 cd/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toshiba 55QV2363DAW Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 250 cd/m²
Toshiba 55QV2363DAW Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 250 cd/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE1-121084745
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     55QV2363DAW
EAN/GTIN:
     4024862131784
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
TV fürs Leben mit TRU
Die TRU Picture Technologie von Toshiba bietet eine detaillierte und hochskalierte Auflösung für jeden Bildinhalt. Was immer Sie sich ansehen, wir lassen es optimal aussehen.

Sprachsteuerung
Machen Sie sich das Leben einfacher, indem Sie Ihr TV-Gerät mit der Stimme steuern. Mit unserem Angebot können Sie zwischen Amazon Alexa oder Google Assistant wählen. Verbinden Sie einfach Ihr bevorzugtes Gerät und beginnen Sie mit der Erkundung.

Erleben Sie die Klarheit von 4K UHD
4K bedeutet ein klareres Bild. Mehr Pixel auf dem Bildschirm sorgen für ein schärferes Bild mit mehr Details als Standard-HD.

Dramatischer Kontrast
Unser High Dynamic Range verbessert den Farbkontrast, macht Schwarz dunkler und Weiß heller. Mit seinen erweiterten Funktionen bietet Dolby Vision HDR ein fesselndes Kinoerlebnis, sodass Ihre Lieblingsfilme und Ihr Fernsehen sich lebensechter anfühlen.
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Audio
Equalizer
Ja
Anzahl Entzerrerbänder
5
Soundmodus
Klassisch, Flach, Film, Musik, Rede
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Automatische Kanalsuchlauf
Ja
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface Plus (CI+)
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Kopfhörerausgänge
1
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
VIDAA
Bildschirmspiegelung
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version
2.0.2
Smart-Modi
Kino, Dolby Vision Bright, Dolby Vision Dark, Dynamisch, Spiel, Film, Musik, Natürlich/Natur, Sport
Video-Apps
Amazon Prime Video, Disney+, Netflix, YouTube
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
64 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
124 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1233 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
257 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
760 mm
Gewicht (mit Ständer)
12450 g
Breite (ohne Standfuß)
1233 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
87 mm
Höhe (ohne Standfuß)
712 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1325 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
820 mm
Paketgewicht
15900 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Webbrowser
Ja
Sonstige Funktionen
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Management-Funktionen
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
38
Basishotelmodus
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200 mm
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision
Verbesserung des Videotexts
Ja
Unterstützte Videoformate
3GP, AVI, AVS, DAT, FLV, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPG, VOB
Videokompressionsformate
H.265
Anzahl Prozessorkerne
4
Kindersicherung
Ja
USB-Aufnahme
Ja
USB-Klonen
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
55 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
QLED
Bildschirmform
Flach
Helligkeit
250 cd/m²
Motion Interpolation Technologie
Total Picture Quality 2400
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Bildschirmdiagonale (cm)
139 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 389,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,21*
€ 532,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,22*
€ 529,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,35*
€ 514,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,62*
€ 508,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,20*
€ 463,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.