| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-121148928 Herst.-Nr.: EP35CL006395 EAN/GTIN: 5711428063953 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Bildumfang HxW | 158 x 74 mm | | Gewicht | 10 g | Leistungen | Produktfarbe | Transparent | | Material | Gehärtetes Glas | | Einfache Anwendung | Ja | | Einfach zu säubern | Ja | | Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja | Merkmale | Schutzart | Klare Bildschirmschutzfolie | | Markenkompatibilität | Samsung | | Kompatibilität | Galaxy A35 | | Maximale Bildschirmgröße | 6.6 " |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Samsung Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Schutzfolie, Samsung Smartphone Schutzglas, samsung smartphone schutzfolie |
| | |
| |