Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blulaxa 49432 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4 W GU10 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BLULAXA
BLULAXA
Artikel-Nr.:
     440-BLU-49432
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     49432
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dunstabzugslampe
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
Diese praktische LED Röhre ist lediglich 3cm dick, was den Einsatz in sehr vielen Leuchten ermöglicht. Sie kommt überwiegend in Deckenleuchten mit besonders schmalen Abdeckungen zum Einsatz in denen bisher eine extra schmale Energiesparlampe verwendet wurde. Da dieses alte Leuchtmittel nicht mehr am Markt erhältlich ist, kann mit diesen Spezial-LEDs diese Bedarfslücke geschlossen werden. Dabei sind unsere LEDs in Röhrenform um ein Vielfaches effizienter und langlebiger bei gleicher Lichtleistung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
30 mm
Höhe
50 mm
Leistungen
Lampenleistung
4 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Glühlampenform
Stab
Lichtleistung
400 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
35 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Glühbirnengröße
T30
Strahlungswinkel
300 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Sofort volles Licht
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
4 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
56 - 60 Hz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 3,54*
€ 3,54*
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,91*
€ 4,86*
7 Tage
13
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 11,14*
€ 15,39*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.